REELCRAFT L 5550 124 X 1 Cord Reel 50 Feet 12/4 Seoow Red | AA4LFC 12T746

REELCRAFT L 5550 124 X 1 καρούλι κορδονιού 50 πόδια 12/4 Seoow Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LFC Μοντέλο: L 5550 124 X 1Σταυρός: 12T746

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,292.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενο καλώδιο
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
καλώδιο Μήκος50ft.
Βάθος12.5 "
Μετρητής / αγωγός12/4
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος17.5 "
Μέγιστη. Amps16
Ονομασία καλωδίου NECSEOOW
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΚανένας
Διαμόρφωση δοχείου NEMAΚανένας
Αριθμός καταστημάτων0
Χρώμα τροχώνRed
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Βαθμολογία Slip Ring16
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Τάση600
Watts9600
Πλάτος16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται καλώδιο (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜετρητής / αγωγόςΎψοςΤάσηWattsΠλάτοςΜέγιστη. AmpsΟνομασία καλωδίου NECΤιμή
REELCRAFT L 5550 123 X 1 Cord Reel 50 Feet 12/3 Seoow Red | AC3XVF 2XJC4 L 5550 123 Χ 10 βαθμοί έως 125 βαθμοί F12/317.5 "125/220287516.5 "20/10SEOOW€1,179.24
REELCRAFT L 5550 123 7 1 Καλώδιο με διπλό Gfci 50 πόδια | AD8PRD 4LMG2 Λ 5550 123 7 1-12/312.5125-17.520SO€1,342.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT L 5550 124 X 1 καρούλι κορδονιού 50 πόδια 12/4 Seoow Red
€1,292.12 /μονάδα