REELCRAFT DP7650 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5

REELCRAFT DP7650 OLP1 Καρούλι σωλήνα 3/8 ιντσών 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9DFX Μοντέλο: DP7650 OLP1Cross Ref: 2CAG5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€859.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέα διπλή βάση, βιομηχανική
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)1/4 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος17 "
Συνολικό μήκος16.5 "
συνολικό πλάτος8"
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΆφλας
Περιστρεφόμενο υλικόΕπινικελωμένο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.365
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειOutletσυνολικό πλάτοςΠίεσηΤύπος σφραγίδαςΒάροςΤιμή
REELCRAFT DP7850 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 βαθμοί F-3/8 "(Μ) NPT-8"-Άφλας-€870.65
REELCRAFT DP7850 OMP1 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 βαθμοί F-1/2 "(Μ) NPT-9"-Άφλας-€1,340.98
REELCRAFT DP7650 OHP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 50 πόδια μήκος 4000 psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 βαθμοί F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neoprene-€1,343.08
REELCRAFT DP7850 OLP Διπλό βάθρο εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 300 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 50 πόδια | ΑΜ6ΥΖΥ DP7850 ​​OLP210 βαθμοί FΝαι3/8 "NPT (Μ)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 λίβρες€861.95
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP Διπλό στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 3000 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 50 πόδια | AM6YZZ DMP7850 OMP210 βαθμοί FΝαι1/2 "NPT (Μ)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 λίβρες€1,126.55
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP Διπλό στήριγμα σωλήνα βάσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 4800 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια AM6ZAA DP7650 OHP210 βαθμοί FΝαι1/4 "NPT (Μ)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 λίβρες€1,242.82
RFQ
REELCRAFT DP7650 OLP Διπλό στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 300 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 50 πόδια | AY9XAG DP7650 ​​OLP210 βαθμοί FΝαι1/4 "NPT (Μ)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 λίβρες€828.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT DP7650 OLP1 Καρούλι σωλήνα 3/8 ιντσών 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f
€859.77 /μονάδα