REELCRAFT DP7650 OLP Διπλό στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 300 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 50 πόδια | AY9XAG

REELCRAFT DP7650 OLP Καρούλι σωλήνα διπλού βάθρου, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσα, 300 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AY9XAG Μοντέλο: DP7650 OLP

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€828.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΜανίκαΝαι
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.6 "
Είσοδος1/2 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Outlet1/2 "NPT (F)
Πίεση300 psi
Βάρος50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5

Λεπτομέρειες:

,Το συμπαγές καρούλι σωλήνα διπλής βάσης της Reelcraft της σειράς DP7000 διαθέτει μια καινοτόμο, μη συγκολλημένη, αλληλοσυνδεόμενη βάση. Οι ανεξάρτητες δοκιμές σύμφωνα με τα στρατιωτικά πρότυπα έχουν αποδείξει ότι το καρούλι αντέχει σε έντονους κραδασμούς, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ισχυρά και ιδανικά για εφαρμογές που τοποθετούνται σε φορτηγά. Η άριστα σχεδιασμένη βάση διπλού βάθρου και ο βραχίονας οδηγός είναι δομικά ενισχυμένοι. Η κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα και το φινίρισμα επίστρωσης σκόνης συνδυάζονται για να παράγουν ένα ανθεκτικό στη διάβρωση προϊόν κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών βαρέως τύπου. αυλάκια για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη αντοχή και το μικρότερο δυνατό βάρος. Η βάση αλληλασφάλισης εξαλείφει την ανάγκη για συγκολλήσεις που αυξάνουν την αντοχή ενώ χρησιμοποιεί λιγότερα εξαρτήματα., , Ανώτερος σχεδιασμός ελατηρίου μανδάλου – Η διάρκεια ζωής του ελατηρίου μανδάλου τύπου στρέψης υπερβαίνει κατά πολύ αυτή των συμβατικών σπειροειδών ελατηρίων. η περιέλιξη του ελατηρίου και το ελατήριο του μανδάλου στρέψης είναι ουσιαστικά άθραυστο. Χάλυβας ελατηρίου υψηλής ποιότητας χρησιμοποιείται και ρυθμίζεται για να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν ατέλειες που προσφέρουν μέγιστη διάρκεια ζωής.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειOutletσυνολικό πλάτοςΠίεσηΤύπος σφραγίδαςΒάροςΤιμή
REELCRAFT DP7650 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 βαθμοί F-1/4 "(Μ) NPT-8"-Άφλας-€859.77
REELCRAFT DP7850 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 βαθμοί F-3/8 "(Μ) NPT-8"-Άφλας-€870.65
REELCRAFT DP7850 OMP1 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 βαθμοί F-1/2 "(Μ) NPT-9"-Άφλας-€1,340.98
REELCRAFT DP7650 OHP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 50 πόδια μήκος 4000 psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 βαθμοί F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neoprene-€1,343.08
REELCRAFT DP7850 OLP Διπλό βάθρο εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 300 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 50 πόδια | ΑΜ6ΥΖΥ DP7850 ​​OLP210 βαθμοί FΝαι3/8 "NPT (Μ)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 λίβρες€861.95
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP Διπλό στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 3000 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 50 πόδια | AM6YZZ DMP7850 OMP210 βαθμοί FΝαι1/2 "NPT (Μ)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 λίβρες€1,126.55
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP Διπλό στήριγμα σωλήνα βάσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 4800 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια AM6ZAA DP7650 OHP210 βαθμοί FΝαι1/4 "NPT (Μ)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 λίβρες€1,242.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT DP7650 OLP Καρούλι σωλήνα διπλού βάθρου, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσα, 300 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια
€828.55 /μονάδα