REELCRAFT DP7650 OHP Διπλό στήριγμα σωλήνα βάσης, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 4800 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια AM6ZAA

REELCRAFT Καρούλι σωλήνα διπλού βάθρου DP7650 OHP, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, 4800 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια

Στοιχείο: AM6ZAA Μοντέλο: DP7650 OHP
€1,242.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΜανίκαΝαι
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.73 "
Είσοδος1/2 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Outlet3/8 "NPT (F)
Πίεση4800 psi
Βάρος65 λίβρες

Λεπτομέρειες:

,Reelcraft's compact dual pedestal Series DP7000 hose reel features an innovative, non-welded, interlocking base. Independent testing to military standards has proven the reel stands up to heavy vibration, which makes them especially strong and ideal for truck-mounted applications. Superbly engineered dual pedestal base and guide arm are structurally reinforced. An all-steel construction and a baked-on powder coat finish combine to produce a rugged corrosion-resistant product suitable for a wide variety of heavy-duty applications., , ,Reinforced steel – Steel guide arm and dual pedestal base are stamped with ribs and gussets to ensure maximum strength and the lightest possible weight. The interlocking base eliminated the need for welds increasing the strength while utilizing fewer parts., ,Superior latch spring design – The torsions style latch spring life far exceeds that of conventional coil springs., ,Long life drive spring – Declutching arbor eliminates reverse spring winding, and the torsion latch spring is virtually unbreakable. High-quality spring steel is used and conditioned to ensure there are no imperfections offering maximum service life., ,Made in the USA, ,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειOutletσυνολικό πλάτοςΠίεσηΤύπος σφραγίδαςΒάροςΤιμή
REELCRAFT DP7650 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 βαθμοί F-1/4 "(Μ) NPT-8"-Άφλας-€820.47
REELCRAFT DP7850 OLP1 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 βαθμοί F-3/8 "(Μ) NPT-8"-Άφλας-€836.02
REELCRAFT DP7850 OMP1 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια Μήκος 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 βαθμοί F-1/2 "(Μ) NPT-9"-Άφλας-€1,279.69
REELCRAFT DP7650 OHP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 50 πόδια μήκος 4000 psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 βαθμοί F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neoprene-€1,281.68
REELCRAFT DP7850 OLP Διπλό βάθρο εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 300 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 50 πόδια | ΑΜ6ΥΖΥ DP7850 ​​OLP210 βαθμοί FΝαι3/8 "NPT (Μ)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 λίβρες€861.95
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP Διπλό στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 3000 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 50 πόδια | AM6YZZ DMP7850 OMP210 βαθμοί FΝαι1/2 "NPT (Μ)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 λίβρες€1,126.55
RFQ
REELCRAFT DP7650 OLP Διπλό στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 300 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 50 πόδια | AY9XAG DP7650 ​​OLP210 βαθμοί FΝαι1/4 "NPT (Μ)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 λίβρες€828.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT Καρούλι σωλήνα διπλού βάθρου DP7650 OHP, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, 4800 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια
€1,242.82 /μονάδα