REELCRAFT DP5450 OLP Καρούλι σωλήνα διπλού βάθρου, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 300 Psi, Μήκος σωλήνα 50 πόδια | AY9XDA

REELCRAFT DP5450 OLP Καρούλι σωλήνα διπλού βάθρου, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσα, 300 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AY9XDA Μοντέλο: DP5450 OLP

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€753.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΜανίκαΝαι
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.475 "
Είσοδος1/2 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Outlet3/8 "NPT (F)
Πίεση300 psi
Βάρος37 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65

Λεπτομέρειες:

,The compact, dual pedestal Series DP5000 hose reel features an innovative, non-welded, interlocking base. Independent testing to military standards has proven the reel stands up to heavy vibration, which makes them especially strong and ideal for truck-mounted applications. Superbly engineered dual pedestal base and guide arm are structurally reinforced. All-steel construction and a baked-on powder coat finish combine to produce a rugged corrosion-resistant product suitable for a wide variety of heavy-duty applications., , ,Reinforced steel – The steel guide arm and dual pedestal base are stamped with ribs and gussets to ensure maximum strength and the lightest possible weight. The interlocking base eliminated the need for welds increasing the strength while utilizing fewer parts., ,Superior latch spring design – The life of the torsion-style latch spring far exceeds that of conventional coil springs., ,Long life drive spring – Declutching arbor eliminates reverse spring winding, and the torsion latch spring is virtually unbreakable. High-quality spring steel is used and conditioned to ensure there are no imperfections offering maximum service life., ,Made in the USA, ,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειΜέγιστη. Θερμ.Outletσυνολικό πλάτοςΠίεσηΒάροςΤιμή
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(Μ) NPT150 βαθμοί F-8"--€527.64
REELCRAFT DP5450 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(Μ) NPT150 βαθμοί F-9"--€722.33
REELCRAFT DP5635 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(Μ) NPT150 βαθμοί F-8"--€712.24
REELCRAFT DP5835 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(Μ) NPT150 βαθμοί F-9"--€821.90
REELCRAFT DP5835 OMP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(Μ) NPT210 βαθμοί F-9"--€947.16
REELCRAFT DP5635 OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(Μ) NPT210 βαθμοί F-9"--€1,024.47
REELCRAFT DP5635 OHP Διπλό στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 4800 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 35 πόδια | AN4LZX DP5635 OHP-Ναι3/8 "NPT (Μ)210 βαθμοί F3/8 "NPT (F)-4800 psi43 λίβρες€1,469.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT DP5450 OLP Καρούλι σωλήνα διπλού βάθρου, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσα, 300 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια
€753.71 /μονάδα