REELCRAFT DP5450 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5

REELCRAFT DP5450 ​​OLP1 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα General Industrial 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4HRF Μοντέλο: DP5450 OLP1Cross Ref: 5KPA5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€689.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΓενικά, βιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)1/4 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος16.38 "
Συνολικό μήκος14.375 "
συνολικό πλάτος9"
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΆφλας
Περιστρεφόμενο υλικόΕπινικελωμένο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.1
Ύψος πλοίου (cm)54.1
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειΜέγιστη. Θερμ.Outletσυνολικό πλάτοςΠίεσηΒάροςΤιμή
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(Μ) NPT150 βαθμοί F-8"--€527.64
REELCRAFT DP5635 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(Μ) NPT150 βαθμοί F-8"--€660.25
REELCRAFT DP5835 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(Μ) NPT150 βαθμοί F-9"--€851.34
REELCRAFT DP5835 OMP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(Μ) NPT210 βαθμοί F-9"--€947.16
REELCRAFT DP5635 OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(Μ) NPT210 βαθμοί F-9"--€1,024.47
REELCRAFT DP5635 OHP Διπλό στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 4800 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 35 πόδια | AN4LZX DP5635 OHP-Ναι3/8 "NPT (Μ)210 βαθμοί F3/8 "NPT (F)-4800 psi43 λίβρες€1,469.37
RFQ
REELCRAFT DP5835 OLP Διπλό βάθρο εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 300 Psi, μήκος σωλήνα 35 πόδια | AN6FJE DP5835 ​​OLP-Ναι3/8 "NPT (Μ)150 βαθμοί F1/2 "NPT (F)-300 psi52 λίβρες€757.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT DP5450 ​​OLP1 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα General Industrial 300 Psi
€689.31 /μονάδα