REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4

REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα General Industrial 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4HRE Μοντέλο: DP5435 OLP1Cross Ref: 5KPA4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€527.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΓενικά, βιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα35ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)1/4 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος16.38 "
Συνολικό μήκος14.375 "
συνολικό πλάτος8"
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΆφλας
Περιστρεφόμενο υλικόΕπινικελωμένο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.18
Ύψος πλοίου (cm)53.85
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜανίκαΟ σωλήνας τελειώνειΜέγιστη. Θερμ.Outletσυνολικό πλάτοςΠίεσηΒάροςΤιμή
REELCRAFT DP5450 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(Μ) NPT150 βαθμοί F-9"--€722.33
REELCRAFT DP5635 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(Μ) NPT150 βαθμοί F-8"--€712.24
REELCRAFT DP5835 OLP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(Μ) NPT150 βαθμοί F-9"--€821.90
REELCRAFT DP5835 OMP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(Μ) NPT210 βαθμοί F-9"--€947.16
REELCRAFT DP5635 OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(Μ) NPT210 βαθμοί F-9"--€1,024.47
REELCRAFT DP5635 OHP Διπλό στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσες, 4800 Psi, μήκος εύκαμπτου σωλήνα 35 πόδια | AN4LZX DP5635 OHP-Ναι3/8 "NPT (Μ)210 βαθμοί F3/8 "NPT (F)-4800 psi43 λίβρες€1,469.37
RFQ
REELCRAFT DP5835 OLP Διπλό βάθρο εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 300 Psi, μήκος σωλήνα 35 πόδια | AN6FJE DP5835 ​​OLP-Ναι3/8 "NPT (Μ)150 βαθμοί F1/2 "NPT (F)-300 psi52 λίβρες€757.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα General Industrial 300 Psi
€527.64 /μονάδα