REELCRAFT D83000 OLS-S Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 500 Psi, μήκος σωλήνα 75 πόδια

Στοιχείο: BT6MJC Μοντέλο: D83000 OLS-S
€4,184.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΜανίκαΟχι
Αναγνωριστικό σωλήνα3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.188 "
Είσοδος3/4 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Outlet3/4 "NPT (F)
Πίεση500 Psi
Βάρος84 lbs.

Λεπτομέρειες:

Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα της Reelcraft είναι ιδανικά για επεξεργασία τροφίμων, προ-ξέπλυμα, πλύση, μεταφορά χημικών και βιομηχανικό χειρισμό διαλυτών. Κατάλληλο επίσης για παράκτια, υπεράκτια και εποχούμενα πλοία σε θαλάσσιες εφαρμογές όπου το σκληρό περιβάλλον του ψεκασμού θαλασσινού νερού απαιτεί τη χρήση ανοξείδωτων κυλίνδρων εύκαμπτων σωλήνων. Το Swivel περιλαμβάνει δακτυλίους O-ring Viton. ,Σημείωση: Το καρούλι περιλαμβάνει εξαρτήματα ασφάλισης από ανοξείδωτο χάλυβα και διαδρομή υγρού., , ,Ενισχυμένος χάλυβας – Ο χαλύβδινος βραχίονας οδήγησης και η διπλή βάση βάθρου είναι σφραγισμένα με νευρώσεις και γωνίες και συγκολλούνται ρομποτικά για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη αντοχή και το μικρότερο δυνατό βάρος. Η ενοποιημένη διαδρομή χυτού υγρού και η καστάνια μειώνουν τα εξαρτήματα που φοριούνται και την ευκολία συναρμολόγησης., ,Σχεδίαση περιστροφής χωρίς καταπόνηση πλήρους ροής – Ο περιστρεφόμενος στροφέας πλήρους ροής συνδυάζει την υψηλότερη ποιότητα σχεδίασης στεγανοποίησης και τα υλικά με τις περιοχές ρουλεμάν για να εξασφαλίσει μέγιστη διάρκεια ζωής., ,Ποιοτικό φινίρισμα και ανθεκτικά στη διάβρωση – Τα εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα προσφέρουν μέγιστη προστασία από την πρόωρη διάβρωση. Οι αποστολές μικρών δεμάτων δεν είναι διαθέσιμες για αυτό το μοντέλο.,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σωλήναΑξιολόγηση καθηκόντωνφινίρισμαΜάνικα έξω από το Dia.Στέγαση ΥλικόΕίσοδοςΜάνταλοΤιμή
REELCRAFT 81100 OLP1 Hose Reel Industrial 3/8 Inch 100 Feet Μήκος | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,207.80
REELCRAFT 82075 OLP1 Ελαστικός σωλήνας Βιομηχανικός 1/2 ίντσας 75 πόδια Μήκος | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,101.56
REELCRAFT D84050 OLP1 Μάνικα 1 ίντσας 50 πόδια Μήκος 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,394.12
REELCRAFT 82075 OMP1 Ελαστικός σωλήνας Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R1 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,369.54
REELCRAFT 83050 OMP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R1 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,434.50
REELCRAFT 81075 OHP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R2 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,454.73
REELCRAFT PW81000 OHP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 100 πόδια μήκος 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Βαρέα διπλή βάση, βιομηχανικήΣκονισμένο με σκόνη-Ατσάλι-Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,280.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT D83000 OLS-S Καρούλι σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσες, 500 Psi, μήκος σωλήνα 75 πόδια
€4,184.15 /μονάδα