REELCRAFT 83050 OMP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90

REELCRAFT 83050 OMP1 Hose Roel Industrial 1 250 Psi 210f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VYA Μοντέλο: 83050 OMP1Cross Ref: 4NA90

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,434.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒιομηχανικά
Ο σωλήνας τελειώνει3/4 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναSAE 100 R1 Τ
Έξοδος σωλήνα (In.)3/4 "(Μ) NPT
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση1,250 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος25.375 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος10.5 "
Είσοδος κυλίνδρου3/4 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.08
Ύψος πλοίου (cm)72.9
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ4009120050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σωλήναΑξιολόγηση καθηκόντωνφινίρισμαΜάνικα έξω από το Dia.Στέγαση ΥλικόΕίσοδοςΜάνταλοΤιμή
REELCRAFT 81100 OLP1 Hose Reel Industrial 3/8 Inch 100 Feet Μήκος | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,207.80
REELCRAFT 82075 OLP1 Ελαστικός σωλήνας Βιομηχανικός 1/2 ίντσας 75 πόδια Μήκος | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,101.56
REELCRAFT D84050 OLP1 Μάνικα 1 ίντσας 50 πόδια Μήκος 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναPVCΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,394.12
REELCRAFT 82075 OMP1 Ελαστικός σωλήνας Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R1 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,369.54
REELCRAFT 81075 OHP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R2 ΤΒιομηχανικά----Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,454.73
REELCRAFT PW81000 OHP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 100 πόδια μήκος 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήνα-Βαρέα διπλή βάση, βιομηχανικήΣκονισμένο με σκόνη-Ατσάλι-Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,280.75
REELCRAFT 81100 OHP1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 4 800 Psi | AE4HRL 5KPC1 81100 ΟΗΡ1Ράμπα με εύκαμπτο σωλήναSAE 100 R2 ΤΓενικά, βιομηχανικάΣκονισμένο με σκόνη-Ατσάλι-Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος€1,596.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT 83050 OMP1 Hose Roel Industrial 1 250 Psi 210f
€1,434.50 /μονάδα