Μήκος κάτω ραφιού: 50.75 " , Χωρητικότητα: 1000 lbs. , Χωρητικότητα ανά ράφι: 500 lbs. , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μπλε , Βάθος: 40.12 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέσα έξω: Indoor , Χωρητικότητα σκάλας: 350 lbs. , Μήκος: 56.13 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1000 lbs. , Μέσο μήκος ραφιού: 43 " , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός ραφιών: 3 , Αριθμός βημάτων: 5 , Συνολικό μήκος: 56.13 " , Συνολικό πλάτος: 27.88 " , Εκκαθάριση ραφιού: 27 " , Ύψος ραφιού: 27 , Μήκος ραφιού: 50.75 " , Διάστημα βημάτων: 10 " , Βάθος κορυφαίου βήματος: 5"