REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 1/2 ίντσας 25 πόδια μήκος | AA4MBL 12U321

REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 καρούλι σωλήνα βιομηχανικό 1/2 ίντσας μήκους 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MBL Μοντέλο: A5825 OLPSMR 1Cross Ref: 12U321

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€496.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΧωρίς λιπαρότητα
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΉσυχο μάνδαλο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΤοίχος, Στήλη
συνολικό ύψος17.88 "
Συνολικό μήκος16.5 "
συνολικό πλάτος5 13 / 16 "
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Περιστρεφόμενο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.27
Ύψος πλοίου (cm)43.43
Μήκος πλοίου (cm)38.35
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σωλήναΡουλεμάνΑξιολόγηση καθηκόντωνΜάνικα έξω από το Dia.ΕίσοδοςΜάνταλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Συνθετικό λάστιχοΜόνιμα λιπαντικάΓενικά, βιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος250 psi210 βαθμοί F€730.23
REELCRAFT 5435 OHP1 Hose Reel Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4ΗΚ88 5435 ΟΗΡ1SAE 100 R2 ΤΜόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος5,000 psi210 βαθμοί F€520.11
REELCRAFT A5835 OMP1 Hose Reel Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4ΗΚ91 A5835 OMP1SAE 100 R1 ΤΜόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος2,000 psi210 βαθμοί F€991.58
REELCRAFT 5400 OLP1 Hose Reel Industrial 1/4 ίντσες 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Μόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος500 psi150 βαθμοί F€530.91
REELCRAFT 5625 OHP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 ΟΗΡ1SAE 100 R2 ΤΜόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Cam Latch με Roller Guide4,000 psi210 βαθμοί F€582.04
REELCRAFT 5450 ELP1 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ΕΛΠ1PVCΜόνιμα λιπαντικά---Cam Latch με Roller Guide300 psi150 βαθμοί F€665.69
REELCRAFT A5835 OLBSW23 1 εύκαμπτος σωλήνας 1/2 ίντσας 35 πόδια μήκος 150 psi 86f | AD8WFE 4NB26 A5835 OLBSW23 1PVCΜόνιμα λιπαντικάΜεσαίο καθήκον--Cam Latch με Roller Guide150 psi86 βαθμοί F€1,131.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 καρούλι σωλήνα βιομηχανικό 1/2 ίντσας μήκους 25 πόδια
€496.85 /μονάδα