REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1

REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Καρούλι λάστιχου Γενικής Βιομηχανικής 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BLH Μοντέλο: 5635 ELPSW5 1Cross Ref: 3MJJ1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€730.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΓενικά, βιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνειΣτόμιο
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα35ft.
Υλικό σωλήναΣυνθετικό λάστιχο
Έξοδος σωλήνα (In.)1/4 "(Μ) NPT
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος14.5 "
Συνολικό μήκος13.75 "
συνολικό πλάτος6"
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
Περιστρεφόμενο υλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.24
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σωλήναΡουλεμάνΑξιολόγηση καθηκόντωνΜάνικα έξω από το Dia.ΕίσοδοςΜάνταλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 1/2 ίντσας 25 πόδια μήκος | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCΧωρίς λιπαρότηταΒιομηχανικά--Ήσυχο μάνδαλο300 psi150 βαθμοί F€496.85
REELCRAFT 5435 OHP1 Hose Reel Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4ΗΚ88 5435 ΟΗΡ1SAE 100 R2 ΤΜόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος5,000 psi210 βαθμοί F€520.11
REELCRAFT A5835 OMP1 Hose Reel Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4ΗΚ91 A5835 OMP1SAE 100 R1 ΤΜόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος2,000 psi210 βαθμοί F€991.58
REELCRAFT 5400 OLP1 Hose Reel Industrial 1/4 ίντσες 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Μόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος500 psi150 βαθμοί F€530.91
REELCRAFT 5625 OHP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 ΟΗΡ1SAE 100 R2 ΤΜόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Cam Latch με Roller Guide4,000 psi210 βαθμοί F€582.04
REELCRAFT 5450 ELP1 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ΕΛΠ1PVCΜόνιμα λιπαντικά---Cam Latch με Roller Guide300 psi150 βαθμοί F€665.69
REELCRAFT A5835 OLBSW23 1 εύκαμπτος σωλήνας 1/2 ίντσας 35 πόδια μήκος 150 psi 86f | AD8WFE 4NB26 A5835 OLBSW23 1PVCΜόνιμα λιπαντικάΜεσαίο καθήκον--Cam Latch με Roller Guide150 psi86 βαθμοί F€1,131.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Καρούλι λάστιχου Γενικής Βιομηχανικής 250 Psi
€730.23 /μονάδα