POWER FIRST Splice Long Barrel 2 κατευθύνσεων


Φίλτρα
Τύπος συνδετήρα: 2-Way , Υλικό: Σφυρήλατος χαλκός υψηλής αγωγιμότητας
ΣτυλΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΜήκοςΕκτός Dia.Gauge WireΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΕΖ36
Μαύρη452.15 "0.57 "2/0 AWG€10.40
B
22ΕΖ31
Μπλε241.77 "0.3 "6 AWG€4.19
C
22ΕΖ42
Μπλε763.79 "0.96 "400 MCM€35.21
D
22ΕΖ33
Καστανό331.9 "0.41 "2 AWG€5.64
E
22ΕΖ43
Καστανό874.8 "1.1 "500 MCM€38.97
F
22ΕΖ34
Πράσινο372.02 "0.47 "1 AWG€8.23
G
22ΕΖ32
Γκρί291.77 "0.37 "4 AWG€4.71
H
22ΕΖ37
Πορτοκαλί502.27 "0.63 "3/0 AWG€10.79
I
22ΕΖ35
Ροζ422.02 "0.54 "1/0 AWG€8.95
J
22ΕΖ38
Μωβ542.78 "0.7 "4/0 AWG€15.78
K
22ΕΖ30
Red211.77 "0.27 "8 AWG€4.41
L
22ΕΖ41
Red713.79 "0.93 "350 MCM€27.63
M
22ΕΖ40
Άσπρο663.54 "0.85 "300 MCM€23.53
N
22ΕΖ39
Κίτρινο623.41 "0.77 "250 MCM€20.42

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;