REELCRAFT Καρούλι σωλήνα 5450 ELP, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 300 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια

Στοιχείο: BT6KNK Μοντέλο: 5450 ELP
€690.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΜανίκαΝαι
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "NPT (Μ)
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.475 "
Είσοδος3/8 "NPT (F)
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Outlet1/4 "NPT (F)
Πίεση300 psi
Βάρος34 λίβρες

Λεπτομέρειες:

,Series 5000 enclosed reels are durable and compact for a wide range of applications with critical space requirements. A full flow shaft and swivel assures maximum product delivery., , ,Extra protection – Reels feature a steel enclosure that offers an additional level of protection for the hose from potentially harmful foreign debris. The reel design allows for the cover to be removed from either side of the reel to allow access to the majority of serviceable parts., ,Full flow stress-free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to insure maximum service life. The hose is plumbed into the base to eliminate the risk of undue stress on the swivel., ,Quiet speed latch – The latch cam is designed for reliable quiet operation., ,Made in USA, ,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σωλήναΡουλεμάνΑξιολόγηση καθηκόντωνΜάνικα έξω από το Dia.ΕίσοδοςΜάνταλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 1/2 ίντσας 25 πόδια μήκος | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCΧωρίς λιπαρότηταΒιομηχανικά--Ήσυχο μάνδαλο300 psi150 βαθμοί F€496.85
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Συνθετικό λάστιχοΜόνιμα λιπαντικάΓενικά, βιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος250 psi210 βαθμοί F€730.23
REELCRAFT 5435 OHP1 Hose Reel Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4ΗΚ88 5435 ΟΗΡ1SAE 100 R2 ΤΜόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος5,000 psi210 βαθμοί F€520.11
REELCRAFT A5835 OMP1 Hose Reel Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4ΗΚ91 A5835 OMP1SAE 100 R1 ΤΜόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος2,000 psi210 βαθμοί F€991.58
REELCRAFT 5400 OLP1 Hose Reel Industrial 1/4 ίντσες 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Μόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος500 psi150 βαθμοί F€530.91
REELCRAFT 5625 OHP1 Ελαστικός σωλήνας βιομηχανικός 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 ΟΗΡ1SAE 100 R2 ΤΜόνιμα λιπαντικάΒιομηχανικά--Cam Latch με Roller Guide4,000 psi210 βαθμοί F€582.04
REELCRAFT 5450 ELP1 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας 50 πόδια Μήκος 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ΕΛΠ1PVCΜόνιμα λιπαντικά---Cam Latch με Roller Guide300 psi150 βαθμοί F€665.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT Καρούλι σωλήνα 5450 ELP, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 300 Psi, μήκος σωλήνα 50 πόδια
€690.90 /μονάδα