Το ψηφιακό στροβοσκόπιο REED Instruments K4030-230V-NIST είναι ιδανικό για τη μέτρηση της ταχύτητας περιστρεφόμενων αντικειμένων όπως κινούμενα γρανάζια, αντλίες, φυγοκεντρητές, ανεμιστήρες και κινητήρες χωρίς να έρθετε σε επαφή μαζί τους. Δέχεται τροφοδοσία 230VAC, 50 / 60 Hz και μετρά ταχύτητες που κυμαίνονται από 10 έως 10500 RPM. Αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο στοχεύει απλώς σε ένα περιστροφικό αντικείμενο και ο ρυθμός λάμψης του στροβοσκοπίου του (FPM) συγχρονίζεται με την ταχύτητα του αντικειμένου (RPM).
Χαρακτηριστικά:
- Το ψηφιακό στροβοσκόπιο REED Instruments K4030-230V-NIST διαθέτει λάμπα φωτός, λαβή πιστολιού και καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η λαβή πιστολιού με κύκλο λειτουργίας 5 έως 30 λεπτών (εξαρτάται από τις στροφές ανά λεπτό) επιτρέπει την κίνηση της μονάδας στον χώρο εργασίας.
- Διαθέτει οθόνη LED 5 ψηφίων με κουμπιά για γρήγορο διπλασιασμό ή διαίρεση του ρυθμού αναλαμπής.
- Αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο K4030-230V-NIST διαθέτει λάμπα Xenon με γωνία δέσμης 80 μοιρών & ενέργεια φλας 4 joule για 60 έως 1000 μικροδευτερόλεπτα που αναβοσβήνουν.
- Διαθέτει σειριακή διεπαφή RS232 και μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή Windows XP / Vista / 7 χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο USB και λογισμικό SW-U801-WIN.
- Αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο K4030-230V-NIST έχει χρόνο απόκρισης μικρότερο από 1 δευτερόλεπτο.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Όργανα REED R8888 Σκληρή θήκη μεταφοράς: Αυτή η σκληρή πλαστική θήκη με έγχυση επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν με ασφάλεια αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο στην επιθυμητή θέση.
- REED Instruments R1500 Tripod: Αυτό το όργανο στερέωσης μετατρέπει τη μονάδα σε διάταξη οργάνου καταγραφής δεδομένων για συνεχή παρακολούθηση σε σταθερή θέση.
- Όργανα REED K4020-BULB Λάμπα Xenon: Αυτός ο λαμπτήρας αντικατάστασης επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση ελαττωματικού ή κατεστραμμένου λαμπτήρα Xenon σε αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο REED Instruments K4030-230V-NIST.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες είναι οι ιδιότητες της λάμπας Xenon σε αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο REED Instruments K4030-230V-NIST;
A. REED Instruments Η λυχνία του ψηφιακού στροβοσκοπίου K4030-230V-NIST παράγει ένα λευκό χρώμα Xenon με θερμοκρασία χρώματος 6500 βαθμούς Κ.
Ε. Ποιες είναι οι συνθήκες λειτουργίας αυτού του ψηφιακού στροβοσκοπίου REED Instruments K4030-230V-NIST;
A. REED Instruments Το ψηφιακό στροβοσκόπιο K4030-230V-NIST λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 122 βαθμούς F (0 έως 50 βαθμούς C) και υγρασία που κυμαίνεται από 10 έως 80%. Μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -4 έως 140 βαθμούς F (-20 έως 60 βαθμούς C).
Ε. Έχει εσωτερική μνήμη αυτό το ψηφιακό στροβοσκόπιο της REED Instruments K4030-230V-NIST;
A. REED Instruments Το ψηφιακό στροβοσκόπιο K4030-230V-NIST διαθέτει εσωτερική μνήμη 10 σημείων δεδομένων.