Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REDINGTON 1A788 Μετρητής μη επαναρυθμιζόμενος | AA8TWP

REDINGTON 1A788 Μετρητής Μη επαναρυθμιζόμενος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TWP Μοντέλο: 1A788
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
€82.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός μετρητής
Μετράει ανά δευτερόλεπτο20
Βάθος2.42 "
DisplayΛευκοί αριθμοί 0.17 "σε μαύρο φόντο
Ύψος2.36 "
Σήμα εισόδου24 VDC
Τάση Εισόδου24 VDC
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης25/25 msec.
ΒάσηΒάση
Αριθμός ψηφίων6
Αξιολόγηση ισχύος2 WVA
Επαναφορά τύπουΜη επανεγκατεστημένο
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρομηχανικό συμπαγές
Πλάτος1.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςPH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση ισχύοςΒάθοςDisplayΕπαναφορά τύπουΠλάτοςΎψοςΣήμα εισόδουΤάση ΕισόδουΤιμή
REDINGTON 1A124 Ηλεκτρικός μετρητής | AA8TNH 1A1243VA2.99 "Λευκοί αριθμοί 0.16 "σε μαύρο φόντοPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC€83.41
REDINGTON 1A188 Μετρητής μη επαναρυθμιζόμενος | AA8TNM 1A1883.5 WVA2.42 "Λευκοί αριθμοί 0.17 "σε μαύρο φόντοΜη επανεγκατεστημένο1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€82.11
REDINGTON 1A789 Μετρητής μη επαναρυθμιζόμενος | AA8TWQ 1A7894 WVA2.42 "Λευκοί αριθμοί 0.17 "σε μαύρο φόντοΜη επανεγκατεστημένο1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC€82.08
REDINGTON 2-1006 Ηλεκτρικός μετρητής | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "Λευκοί αριθμοί 0.19 "σε μαύρο φόντοΛαβή3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC€360.96
REDINGTON P2-1006-115AC Ηλεκτρικός μετρητής | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "Λευκοί αριθμοί 0.19 "σε μαύρο φόντοΛαβή4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€352.68
REDINGTON P32-1026-115AC Ηλεκτρικός μετρητής | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "Λευκοί αριθμοί 0.19 "σε μαύρο φόντοΚλειδί4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€419.86
REDINGTON 6X594 Ηλεκτρικός μετρητής | AF2P ™ 6X5943VA2.99 "Λευκοί αριθμοί 0.16 "σε μαύρο φόντοPush Button1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC€73.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REDINGTON 1A788 Μετρητής Μη επαναρυθμιζόμενος
€82.24 /μονάδα