Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REDINGTON 6X594 Ηλεκτρικός μετρητής | AF2P ™

REDINGTON 6Χ594 Πάγκος Ηλεκτρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PTM Μοντέλο: 6X594
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
€73.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός μετρητής
Μετράει ανά δευτερόλεπτο10
Βάθος2.99 "
DisplayΛευκοί αριθμοί 0.16 "σε μαύρο φόντο
Ταιριάζει με το πάνελ κοπής1.46 "x 1.00"
Ύψος1.8 "
Σήμα εισόδου115 VAC
Τάση Εισόδου115 VAC
Ελάχ. Παλμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης50/50 msec.
ΒάσηΠίνακας
Αριθμός ψηφίων4
Αξιολόγηση ισχύος3VA
Επαναφορά τύπουPush Button
Πλάτος1.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςPH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση ισχύοςΒάθοςDisplayΕπαναφορά τύπουΠλάτοςΎψοςΣήμα εισόδουΤάση ΕισόδουΤιμή
REDINGTON 1A124 Ηλεκτρικός μετρητής | AA8TNH 1A1243VA2.99 "Λευκοί αριθμοί 0.16 "σε μαύρο φόντοPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC€83.41
REDINGTON 1A188 Μετρητής μη επαναρυθμιζόμενος | AA8TNM 1A1883.5 WVA2.42 "Λευκοί αριθμοί 0.17 "σε μαύρο φόντοΜη επανεγκατεστημένο1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€82.11
REDINGTON 1A788 Μετρητής μη επαναρυθμιζόμενος | AA8TWP 1A7882 WVA2.42 "Λευκοί αριθμοί 0.17 "σε μαύρο φόντοΜη επανεγκατεστημένο1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC€82.24
REDINGTON 1A789 Μετρητής μη επαναρυθμιζόμενος | AA8TWQ 1A7894 WVA2.42 "Λευκοί αριθμοί 0.17 "σε μαύρο φόντοΜη επανεγκατεστημένο1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC€82.08
REDINGTON 2-1006 Ηλεκτρικός μετρητής | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "Λευκοί αριθμοί 0.19 "σε μαύρο φόντοΛαβή3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC€360.96
REDINGTON P2-1006-115AC Ηλεκτρικός μετρητής | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "Λευκοί αριθμοί 0.19 "σε μαύρο φόντοΛαβή4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€352.68
REDINGTON P32-1026-115AC Ηλεκτρικός μετρητής | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "Λευκοί αριθμοί 0.19 "σε μαύρο φόντοΚλειδί4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€419.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REDINGTON 6Χ594 Πάγκος Ηλεκτρ
€73.82 /μονάδα