Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RED HEAD SWW-1422 Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/4 X 2-1/4 Inch Size, 100Pk | AA7FUG 15X085

RED HEAD SWW-1422 Wedge Anchor, 316 Inox, 1/4 X 2-1/4 Inch Size, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7FUG Μοντέλο: SWW-1422Σταυρός: 15Χ085
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
€439.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας2.25 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1-1 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας7/8
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΠλήρως νήμα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1400
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1780

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HEAD SWW-1422 Wedge Anchor, 316 Inox, 1/4 X 2-1/4 Inch Size, 100Pk
€439.87 /πακέτο