AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 Πνευματικός ανεμιστήρας τζετ, κυκλικός, διάμετρος 24 ιντσών, χυτό αλουμίνιο | AG9YUF 23LJ35

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Πνευματικός ανεμιστήρας ASI-JF24, κυκλικός, διάμετρος 24 ιντσών, χυτό αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9YUF Μοντέλο: ASI-JF24Cross Ref: 23LJ35

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,584.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζετ Φαν
Κατανάλωση αέρα60 έως 290 cfm
Ροή αέρα16130 CFM
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος24 "
Αγωγός Dia.24 "
Ταχύτητα του ανεμιστήραΛειτουργία Venturi
Ύψος17 "
HPΜόνο αέρα
Ροή εισόδου76 έως 338 CFM
Πίεση εισόδου40 έως 110 psi
Μέγεθος εισόδου1"
Μήκος24 "
ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα16130 CFM
Μέγιστη. Πίεση εισόδου150 psi
Πηγή ενέργειαςΚινούμενο με αέρα
ΧαρακτηριστικάΑερισμός δεξαμενής επικίνδυνης θέσης
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.3
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8414596595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΡοή εισόδουΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 Πνευματικός ανεμιστήρας, κυκλικός, διάμετρος 20 ιντσών, χυτό, αλουμίνιο | AH3RXB 33L437 ASI-JF2020 "60 έως 290 CFM10400 CFM€7,571.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Πνευματικός ανεμιστήρας ASI-JF24, κυκλικός, διάμετρος 24 ιντσών, χυτό αλουμίνιο
€11,584.52 /μονάδα