AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 Πνευματικός ανεμιστήρας, κυκλικός, διάμετρος 20 ιντσών, χυτό, αλουμίνιο | AH3RXB 33L437

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 Πνευματικός ανεμιστήρας, κυκλικός, διάμετρος 20 ιντσών, χυτό, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3RXB Μοντέλο: ASI-JF20Σταυρός: 33L437

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,571.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζετ Φαν
Κατανάλωση αέρα60 έως 290 cfm
αέρα10400 cfm
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος20 "
Ροή εισόδου60 έως 290 CFM
Πίεση εισόδου40 έως 110 psi
ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα10400 CFM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.75
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8414596595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΡοή εισόδουΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 Πνευματικός ανεμιστήρας τζετ, κυκλικός, διάμετρος 24 ιντσών, χυτό αλουμίνιο | AG9YUF 23LJ35 ASI-JF2424 "76 έως 338 CFM16130 CFM€11,584.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 Πνευματικός ανεμιστήρας, κυκλικός, διάμετρος 20 ιντσών, χυτό, αλουμίνιο
€7,571.09 /μονάδα