A Συναρμολογημένο: Συναρμολογημένο , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Υλικό λεπίδας: Γαλβανισμένο ατσάλι , Μήκος καλωδίου: 10ft. , Περιβαλλοντικές Εφαρμογές: Βιομηχανικά , Υλικό φύλαξης: Ατσάλι , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 105 βαθμοί F , Μέγιστη. Βάθος: 21 " , Κινητήρας HP: 1/2 , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Τύπος κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Στυλ τοποθέτησης: Κινητό , Αριθμός λεπίδων: 4 , Ταλαντούμενο/Μη ταλαντευόμενο: Χωρίς ταλαντώσεις , Φάση: 1 , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Ταχύτητες: 2 , Θερμική προστασία: AUTO , Τάση: 115 , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Γκρι παλτό σε σκόνη
Κινητός καθαριστής αέρα / κυκλοφορητής
Οι βιομηχανικοί φορητοί καθαριστές αέρα Dayton είναι κατάλληλοι για ψύξη χώρων παραγωγής και άλλου περιβάλλοντος επιρρεπούς στη σκόνη ή τη βρωμιά. Αυτές οι μονάδες χάλυβα βαρέως διαμετρήματος διαθέτουν έναν πλήρως κλειστό κινητήρα για να κρατούν τα συντρίμμια και μια εγκατάσταση θερμικής προστασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Κάθονται κοντά στο έδαφος για να αντιστέκονται στην ανατροπή (ακόμα και όταν χτυπηθούν), ενώ οι (2) περιστρεφόμενοι & (2) σταθεροί τροχοί διευκολύνουν την εύκολη κύλιση από τη μια θέση στην άλλη στους σταθμούς εργασίας. Αυτές οι μονάδες είναι επίσης ενσωματωμένες με ένα προστατευτικό που περικλείει τα πτερύγια του ανεμιστήρα και τα αποτρέπει από ζημιές καθώς και τυχαία επαφή. Διατίθενται σε διαμέτρους έλικας 30, 36 και 42 ιντσών.