DAYTON 2VZH4 Καθαριστικό αέρα / κυκλοφορητής 36 ίντσες 4463 Cfm 115v | AC3TJY

DAYTON 2VZH4 Καθαριστής αέρα/κυκλοφορητής 36 ιντσών 4463 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TJY Μοντέλο: 2VZH4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,587.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθαριστικό αέρα / κυκλοφορητής
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.108
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.67
Air Velocity (FPM) @ 40 ft10
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.36 "
Υλικό λεπίδαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Υψηλή CFM4463
CFM χαμηλή3241
CFM / Watt7.3
καλώδιο Μήκος10ft.
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα530/385
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος41.5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος21 "
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725/1100
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες4
Λειτουργικά Amps5.28
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Shaft Dia.3 / 4 "
Επίπεδο ήχου88dBA
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts606
Πλάτος39 "
Φινίρισμα Wire GuardΓκρι παλτό σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.35
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργικά AmpsBlade Dia.Υψηλή CFMΕπίπεδο ήχουWattsΠλάτοςΟ τύπος της μονάδαςΤαχύτητα ανεμιστήραΤιμή
DAYTON 2VZH3 Καθαριστικό αέρα / κυκλοφορητής 30 ίντσες 3606 Cfm 115v | AC3TJX 2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Ζώνη627/440€1,385.88
DAYTON 2VZH5 Καθαριστικό αέρα / κυκλοφορητής 36 ίντσες 5460 Cfm 115v | AC3TJZ 2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Ζώνη850/600€1,521.07
DAYTON 2VZH6 Καθαριστικό αέρα / κυκλοφορητής 42 ίντσες 5702 Cfm 115v | AC3TKA 2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Άμεση377/275€1,862.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2VZH4 Καθαριστής αέρα/κυκλοφορητής 36 ιντσών 4463 Cfm 115v
€1,587.92 /μονάδα