Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RAYCHEM CRSM-CT-84 / 20-250 Θερμική συρρίκνωση Βρύση 4/0 - 500 Awg 600v Pk10 | AG3UHQ 33VE49

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 Heat Shrink Tap 4/0 - 500 Awg 600v Pk10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3UHQ Μοντέλο: CRSM-CT-84/20-250Cross Ref: 33VE49

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€403.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ ματίσματος
ΧρώμαΜαύρη
ΥλικόΔιασταυρούμενη σύνδεση πολυολεφίνης με σακάκι σιλικόνης
Μέγιστη. Θερμ.194 βαθμοί F
Μέγ. Τάση1000V
Συνολικό μήκος10 "
Θερμ. ΕύροςΈως 194 βαθμοί F
Τάση τάσης1000V
Εύρος καλωδίων4/0 AWG έως 500 kcmil

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)41.28
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ8546900000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 Heat Shrink Tap 4/0 - 500 Awg 600v Pk10
€403.45 /πακέτο