Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 0810026609 Street Elbow 45 Degree 1/8 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRE 34DC52

GRAINGER 0810026609 Street Elbow 45 Degree 1/8 Inch Fnpt x Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4KRE Μοντέλο: 0810026609Cross Ref: 34DC52
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
€11.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 45 βαθμοί
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)3.71
Μήκος πλοίου (cm)3.71
Πλάτος πλοίου (cm)1.03
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
GRAINGER 0810026807 Street Elbow 45 Degree 1/4 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRF 34DC53 08100268071 / 4 "€8.60
GRAINGER 0810027011 Street Elbow 45 Degree 3/8 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRG 34DC54 08100270113 / 8 "€9.75
GRAINGER 0810027805 Street Elbow 45 Degree 1-1 / 4in. Fnptxmnpt | AG4KRH 34DC55 08100278051.25 "€23.85
GRAINGER 0810028019 Street Elbow 45 Degree 1-1 / 2 Inch Fnptxmnpt | AG4KRJ 34DC56 08100280191.5 "€29.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 0810026609 Street Elbow 45 Degree 1/8 Inch Fnpt x Mnpt
€11.55 /μονάδα