Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 0810028019 Street Elbow 45 Degree 1-1 / 2 Inch Fnptxmnpt | AG4KRJ 34DC56

GRAINGER 0810028019 Street Elbow 45 Degree 1-1/2 Inch Fnptxmnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4KRJ Μοντέλο: 0810028019Cross Ref: 34DC56
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
€30.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 45 βαθμοί
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)8.41
Μήκος πλοίου (cm)8.41
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7307199090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
GRAINGER 0810026609 Street Elbow 45 Degree 1/8 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRE 34DC52 08100266091 / 8 "€11.85
GRAINGER 0810026807 Street Elbow 45 Degree 1/4 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRF 34DC53 08100268071 / 4 "€8.87
GRAINGER 0810027011 Street Elbow 45 Degree 3/8 Inch Fnpt x Mnpt | AG4KRG 34DC54 08100270113 / 8 "€10.07
GRAINGER 0810027805 Street Elbow 45 Degree 1-1 / 4in. Fnptxmnpt | AG4KRH 34DC55 08100278051.25 "€24.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 0810028019 Street Elbow 45 Degree 1-1/2 Inch Fnptxmnpt
€30.38 /μονάδα