RAE STL-116-74833 Πεζοδρόμιο Stencil με επιφύλαξη 48 ίντσες | AH2JRA 29EM99

RAE STL-116-74833 Στένσιλ πεζοδρομίου με κράτηση 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2JRA Μοντέλο: STL-116-74833Cross Ref: 29EM99

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€934.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεζοδρόμιο Stencil
ΣυγκολλητικόςΟχι
ΧαρακτήραςΚατοχυρωμένα
Ύψος χαρακτήρα48 "
Πλάτος χαρακτήρων138 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
Αριθμός κομματιών8
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος144 "
ΕπαναχρησιμοποιούμενεςΝαι
Πάχος0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Interlock: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΠλάτος χαρακτήρωνΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
RAE STL-116-70433 Πεζοδρόμιο Stencil δεσμευμένο 4 ίντσες | AH2JEB 29EK45 STL-116-704334"21 "110 "27 "€80.52
RAE STL-116-70633 Stencil Pavement Reserved 6 Inch | AH2JFN 29EK79 STL-116-706336"38 "112 "44 "€88.96
RAE STL-116-70833 Πεζοδρόμιο Stencil δεσμευμένο 8 ίντσες | AH2JFT 29EK83 STL-116-708338"58 "114 "65 "€153.96
RAE STL-116-71033 Πεζοδρόμιο Stencil δεσμευμένο 10 ίντσες | AH2JHE 29EL18 STL-116-7103310 "66 "116 "73 "€153.96
RAE STL-116-71233 Πεζοδρόμιο Stencil δεσμευμένο 12 ίντσες | AH2JJU 29EL54 STL-116-7123312 "86 "118 "93 "€177.98
RAE STL-116-71833 Πεζοδρόμιο Stencil δεσμευμένο 18 ίντσες | AH2JLH 29EL90 STL-116-7183318 "86 "124 "91 "€255.32
RAE STL-116-72433 Πεζοδρόμιο Stencil δεσμευμένο 24 ίντσες | AH2JMX 29EM27 STL-116-7243324 "86 "130 "92 "€290.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAE STL-116-74833 Στένσιλ πεζοδρομίου με κράτηση 48 ιντσών
€934.64 /μονάδα