Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1LNF9 Ac Gearmotor 26 Rpm Open 115v | ΑΒ2ΕΝΑ

DAYTON Κινητήρας 1LNF9 Ac 26 Rpm Ανοιχτό 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ENA Μοντέλο: 1LNF9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€170.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα
ΠερίφραξηΑνοικτό
Πλήρες φορτίο1
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast Ψευδάργυρος
Υλικό εργαλείωνΣυμμερισμένο ατσάλι
Σχέση μετάδοσης126:1
Τύπος εργαλείουΩθηση
ΓρανάζιαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣτέγασηDie Cast Ψευδάργυρος
Hz60
Εισαγωγή HP1/50
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας4.625 "
ΛίπανσηΓεμάτο με γράσο
Μέγιστη. Ροπή45 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας26
Υπερφόρτωση φορτίου15 λίβρες
Φάση1
ΠεριστροφήCW
RPM @ 50 Hz20.8
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εργαλείωνΡουλεμάνΦρένοΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουΓρανάζιαΣτέγασηΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 1LNF7 Ac Gearmotor 4 RPM Ανοιχτό 115v | AB2EMY 1LNF7Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-762:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€155.10
DAYTON 1LNF8 Ac Gearmotor 6 Rpm Open 115v | ΑΒ2ΕΜΖ 1LNF8Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-529:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€166.69
DAYTON 1LNG1 Ac Gearmotor 52 RPM Ανοιχτό 115v | AB2ENB 1LNG1Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-63:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€165.94
DAYTON 1LNG2 Ac Gearmotor 1 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2ENC 1LNG2Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-2976:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€166.36
DAYTON 1LPL2 Ac Gearmotor 60 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2EWV 1LPL2Ακετύλιο / ΧάλυβαςΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΔίσκος27:1-Ακετύλιο / ΧάλυβαςDie Cast Ψευδάργυρος-€676.33
DAYTON 1LPL6 Ac Gearmotor 60 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2EWZ 1LPL6Ακετύλιο / ΧάλυβαςΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα-27:1-Ακετύλιο / ΧάλυβαςDie Cast Ψευδάργυρος-€586.58
DAYTON 1LPL7 Ac Gearmotor 30 RPM Ανοιχτό 115v | AB2EXA 1LPL7Ακετύλιο / ΧάλυβαςΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΔίσκος52:1-Ακετύλιο / ΧάλυβαςDie Cast Ψευδάργυρος-€684.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 1LNF9 Ac 26 Rpm Ανοιχτό 115v
€170.11 /μονάδα