Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 7826RAC Thermoplastic Box 20 Cu In | AB9HMD 2DDF6

RACO 7826RAC Θερμοπλαστικά τετραγωνίδιο 20 Cu Σε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9HMD Μοντέλο: 7826RACCross Ref: 2DDF6
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
€11.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
Τύπος κουτιούPVC, στρογγυλό σε Barhanger
Τύπος βραχίοναΕνα δ. 14-3 / 4 "έως 22-1 / 2"
Χωρητικότητα20 Cu.N.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος4"
ΥλικόΠολυανθρακικό
Ονομαστικό βάθος2.375 "
Ονομαστικό μήκος4"
Ονομαστικό πλάτος3 11 / 16 "
Αριθμός Knockouts 1/2 "0
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "0
Αριθμός συμμοριών1
Πλάτος3 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2776
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος κουτιούΧωρητικότηταΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός Knockouts 1/2 "Αριθμός συμμοριώνΠλάτοςΤιμή
Ηλεκτρικό κουτί RACO 110 Octagon | AB3FGP 1RVT9 110ΑτσάλιΟκτάγωνο11.8 Cu.N.1.5 "3"113"€7.84
RACO 130 Ηλεκτρικό κουτί επέκτασης Octagon | AB3FGQ 1RVU1 130ΑτσάλιΔακτύλιος επέκτασης Octagon15.5 Cu.N.1.5 "4"-24"€7.77
RACO 161 Ηλεκτρικό κουτί οκτάγωνο με βραχίονα | AB3FGR 1RVU2 161ΑτσάλιΟκτάγωνο με βραχίονα15.5 Cu.N.1.5 "4"524"€7.98
RACO 175 Ηλεκτρικό κουτί Octagon | AB3FGT 1RVU3 175ΑτσάλιΟκτάγωνο21.5 Cu.N.2.125 "4"124"€11.85
RACO 203 Ηλεκτρικός δακτύλιος επέκτασης κουτιού | AB3FGU 1RVU4 203ΑτσάλιΤετράγωνο επέκταση δαχτυλίδι22.5 Cu.N.1.5 "4"-24"€8.07
Τετράγωνο ηλεκτρικό κουτί RACO 235 με βραχίονα Ts | AB3FGV 1RVU5 235ΑτσάλιΠλατεία με βραχίονα30.3 Cu.N.2.125 "4"524"€14.02
RACO 228 Ηλεκτρικό κουτί τύπου βραχίονα κουτί -loc | AB3FGY 1RVU9 228ΑτσάλιΤετράγωνο κουτί με βραχίονα21.0 Cu.N.1.5 "4"124"€15.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 7826RAC Θερμοπλαστικά τετραγωνίδιο 20 Cu Σε
€11.06 /μονάδα