RACO 161 Ηλεκτρικό κουτί οκτάγωνο με βραχίονα | AB3FGR 1RVU2

RACO 161 Ηλεκτρικό Κουτί Οκτάγωνο με Στήριγμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3FGR Μοντέλο: 161Cross Ref: 1RVU2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
Τύπος κουτιούΟκτάγωνο με βραχίονα
Τύπος βραχίοναTS
Χωρητικότητα15.5 Cu.N.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1-1 / 2 "
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Ονομαστικό βάθος1.5 "
Ονομαστικό μήκος4"
Ονομαστικό πλάτος4"
Αριθμός Knockouts 1/2 "5
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "3
Αριθμός συμμοριών2
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2826
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤύπος κουτιούΧωρητικότηταΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός Knockouts 1/2 "Αριθμός συμμοριώνΠλάτοςΤιμή
Ηλεκτρικό κουτί RACO 110 Octagon | AB3FGP 1RVT9 110ΑτσάλιΟκτάγωνο11.8 Cu.N.1.5 "3"113"€8.36
RACO 130 Ηλεκτρικό κουτί επέκτασης Octagon | AB3FGQ 1RVU1 130ΑτσάλιΔακτύλιος επέκτασης Octagon15.5 Cu.N.1.5 "4"-24"€7.77
RACO 175 Ηλεκτρικό κουτί Octagon | AB3FGT 1RVU3 175ΑτσάλιΟκτάγωνο21.5 Cu.N.2.125 "4"124"€11.85
RACO 203 Ηλεκτρικός δακτύλιος επέκτασης κουτιού | AB3FGU 1RVU4 203ΑτσάλιΤετράγωνο επέκταση δαχτυλίδι22.5 Cu.N.1.5 "4"-24"€8.07
Τετράγωνο ηλεκτρικό κουτί RACO 235 με βραχίονα Ts | AB3FGV 1RVU5 235ΑτσάλιΠλατεία με βραχίονα30.3 Cu.N.2.125 "4"524"€14.02
RACO 228 Ηλεκτρικό κουτί τύπου βραχίονα κουτί -loc | AB3FGY 1RVU9 228ΑτσάλιΤετράγωνο κουτί με βραχίονα21.0 Cu.N.1.5 "4"124"€15.65
RACO 238 Ηλεκτρικό κουτί τετράγωνο κουτί -loc | AB3FGZ 1RVX1 238ΑτσάλιΤετράγωνα30.3 Cu.N.2.125 "4"524"€21.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 161 Ηλεκτρικό Κουτί Οκτάγωνο με Στήριγμα
€7.98 /μονάδα