APROVED VENDOR 5GCU7 Foam Strip 3010 Polypropylene 2 1/4 x 2 1/4 x 42 In | AE3UZM

APPROVED VENDOR 5GCU7 Foam Strip 3010 Polypropylene 2 1/4 x 2 1/4 x 42 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UZM Μοντέλο: 5GCU7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛωρίδα αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
Χρώμακάρβουνο
Πυκνότητα0.95 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΟμαλή κυτταρική
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%0.28 PSI
Μήκος42 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
Υλικό3010 Πολυουρεθάνη
Όριο τεντώματος1.25
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 F
Αντοχή σε εφελκυσμό10 PSI
Πάχος2.25 "
Ανοχή πάχους+/- 0.250 "
ΧαρακτηριστικάΑνοίξτε το κελί
Πλάτος2.25 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3921905050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCU7 Foam Strip 3010 Polypropylene 2 1/4 x 2 1/4 x 42 In
€5.07 /μονάδα