Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 293 Κουτί Γύρος 4 x 1/2 In | AF2QFV 6XC85

RACO 293 Κουτί Στρογγυλό 4 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QFV Μοντέλο: 293Σταυρός: 6XC85

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€7.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
Τύπος κουτιού4 "στρογγυλό ταψί, για αγωγό
Χωρητικότητα6 Cu.N.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1 / 2 "
ΥλικόΓαλβανισμένος ψευδάργυρος
Ονομαστικό βάθος1 / 2 "
Ονομαστικό μήκος4"
Ονομαστικό πλάτος4"
Αριθμός Knockouts 1/2 "0
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "0
Αριθμός συμμοριών2
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1508
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κουτιούΧωρητικότηταΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός Knockouts 1/2 "Αριθμός συμμοριώνΠλάτοςΤιμή
RACO 292 Κουτί Γύρος 3.25 x 1/2 In | AF2QFU 6XC84 2923-1 / 2 "Στρογγυλό ταβάνι, για NM-B3.9 Cu.N.3.375 "113.5 "€6.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 293 Κουτί Στρογγυλό 4 x 1/2 ίντσες
€7.84 /μονάδα