Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RACO 292 Κουτί Γύρος 3.25 x 1/2 In | AF2QFU 6XC84

RACO 292 Κουτί Στρογγυλό 3.25 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QFU Μοντέλο: 292Σταυρός: 6XC84
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
€6.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
Τύπος κουτιού3-1 / 2 "Στρογγυλό ταβάνι, για NM-B
Χωρητικότητα3.9 Cu.N.
Τύπος σφιγκτήραΝΜ-Β
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1 / 2 "
ΥλικόΓαλβανισμένος ψευδάργυρος
Ονομαστικό βάθος1 / 2 "
Ονομαστικό μήκος3-3 / 8 "
Ονομαστικό πλάτος3.375 "
Αριθμός Knockouts 1/2 "1
Αριθμός πλευρικών νοκ-άουτ 1/2 "0
Αριθμός συμμοριών1
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1332
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κουτιούΧωρητικότηταΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός Knockouts 1/2 "Αριθμός συμμοριώνΠλάτοςΤιμή
RACO 293 Κουτί Γύρος 4 x 1/2 In | AF2QFV 6XC85 2934 "στρογγυλό ταψί, για αγωγό6 Cu.N.4"-24"€7.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RACO 292 Κουτί Στρογγυλό 3.25 x 1/2 ίντσες
€6.30 /μονάδα