QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270CO Esd Conductive Bin 18 x 16-1/2 x 11 Inch Black | AD9GJG 4RR42

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270CO Esd Conductive Bin 18 x 16-1/2 x 11 ιντσών μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GJG Μοντέλο: QUS270COCross Ref: 4RR42

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€218.99 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγώγιμος κάδος ESD
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος11 "
Μέσα σε ύψος10.25 "
Εσωτερικό Μήκος17.125 "
Εσωτερικό πλάτος14.75 "
Μήκος18 "
Εκτός ύψους11 "
Εξωτερικό μήκος18 "
Εξωτερικό πλάτος16.5 "
ΣτυλΣτοιβαζόμενη
Επιφανειακή αντίστασηΛιγότερο από 105 Ohms / sq.
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι. DUS260CO
Πλάτος16-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)41.4
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΣτυλΧρησιμοποιήστε το Divider No.ΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS239CO Esd Conductive Bin 10-3 / 4 x 8-1 / 4 x 7 In | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "ΣτοιβαζόμενηΑρ. Όχι. DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "€87.83
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS255CO Esd Conductive Bin 16 x 11 x 8 Inch Black | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "ΣτοιβαζόμενηΑρ. Όχι. DUS255CO11 "15.125 "10 "€180.40
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS200CO Esd Conductive Bin 5 x 4-1 / 8 x 3 Inch Black | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Στοίβα και ΚρεμάστεΑρ. Όχι. DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "€7.51
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB101CO Esd Conductive Bin 11-5 / 8 x 4-1 / 8 x 4 In | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"ΦωλιάΑρ. Όχι. DSB101CO4-1 / 8 "10.25 "3"€25.66
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB103CO Esd Conductive Bin 17-7 / 8 x 4-1 / 8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"ΦωλιάΑρ. Όχι. DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"€32.59
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS210CO Esd Conductive Bin 5-3/8 x 4-1/8 x 3 Inch Black | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "ΣτοιβαζόμενηΑρ. Όχι. DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "€11.81
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS220CO Esd Conductive Bin 7-3 / 8 x 4-1 / 8 x 3 Inch Black | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "ΣτοιβαζόμενηΑρ. Όχι. DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "€15.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270CO Esd Conductive Bin 18 x 16-1/2 x 11 ιντσών μαύρο
€218.99 /μονάδα