ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB101CO Esd Conductive Bin 11-5 / 8 x 4-1 / 8 x 4 In | AD9GHT 4RR27

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101CO ESD αγώγιμο δοχείο 11-5/8 x 4-1/8 x 4 στο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9GHT Μοντέλο: QSB101COCross Ref: 4RR27

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€24.68 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 36
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγώγιμος κάδος ESD
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος4"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος10.25 "
Εσωτερικό πλάτος3"
Μήκος11-5 / 8 "
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος11.625 "
Εξωτερικό πλάτος4.125 "
ΣτυλΦωλιά
Επιφανειακή αντίστασηΛιγότερο από 105 Ohms / sq.
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι. DSB101CO
Πλάτος4-1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΣτυλΧρησιμοποιήστε το Divider No.ΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS239CO Esd Conductive Bin 10-3 / 4 x 8-1 / 4 x 7 In | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "ΣτοιβαζόμενηΑρ. Όχι. DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "€82.64
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS255CO Esd Conductive Bin 16 x 11 x 8 Inch Black | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "ΣτοιβαζόμενηΑρ. Όχι. DUS255CO11 "15.125 "10 "€169.75
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS200CO Esd Conductive Bin 5 x 4-1 / 8 x 3 Inch Black | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Στοίβα και ΚρεμάστεΑρ. Όχι. DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "€7.51
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QSB103CO Esd Conductive Bin 17-7 / 8 x 4-1 / 8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"ΦωλιάΑρ. Όχι. DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"€32.88
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS210CO Esd Conductive Bin 5-3/8 x 4-1/8 x 3 Inch Black | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "ΣτοιβαζόμενηΑρ. Όχι. DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "€10.75
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS220CO Esd Conductive Bin 7-3 / 8 x 4-1 / 8 x 3 Inch Black | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "ΣτοιβαζόμενηΑρ. Όχι. DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "€14.86
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ QUS230CO Esd Conductive Bin 10-7 / 8 x 5-1 / 2 x 5 In | AD9GJC 4RR37 QUS230CO5.5 "5"4.75 "ΣτοιβαζόμενηΑρ. Όχι. DUS235CO5-1 / 2 "10.25 "4.375 "€33.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101CO ESD αγώγιμο δοχείο 11-5/8 x 4-1/8 x 4 στο
€24.68 /μονάδα