QMARK GUX20004832 Επικίνδυνη θέση θερμαντήρα μονάδας 1400 Cfm | AE4WDH 5NF03

QMARK GUX20004832 Θερμαντήρας μονάδας επικίνδυνης θέσης 1400 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WDH Μοντέλο: GUX20004832Cross Ref: 5NF03

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,892.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση επικίνδυνων μονάδων θέσης
Ροή αέρα1400 cfm
Ενισχυτές AC24.8
Έξοδος BtuH68240
Βάθος γραφείου11-1 / 16 "
Ύψος γραφείου25 "
Πλάτος γραφείου27.875 "
Τάση πηνίου επαφέα24
Τύπος θερμαντήραΑναγκαστικός ανεμιστήρας
Φινίρισμα στέγασηςΕπίστρωση γκρι σε σκόνη
Στέγαση ΥλικόΧάλυβας βαρέως μετρητή
Hz60
kW20
Συνολικό βάθος21 "
συνολικό ύψος25 "
συνολικό πλάτος27.875 "
Φάση3
Τάση480

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 127.8
Ύψος πλοίου (cm)83.31
Μήκος πλοίου (cm)78.23
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΎψος γραφείουΠλάτος γραφείουkWσυνολικό ύψοςΤιμή
QMARK GUX10004832 Επικίνδυνη θέση θερμαντήρα μονάδας 840 Cfm | AE4WDF 5NF01 GUX1000483223.875 "840 cfm12.73412019.125 "23.875 "1019.125 "€11,505.52
QMARK GUX15004832 Θερμοσίφωνας επικίνδυνων τοποθεσιών 1450 Cfm | AE4WDG 5NF02 GUX1500483227.875 "1450 cfm18.75118025 "27.875 "1525 "€12,192.93
QMARK GUX3004832 Θερμοσίφωνας μονάδας επικίνδυνης τοποθεσίας 700 Cfm | AE4WDJ 5NF04 GUX300483223.875 "700 CFM4.31023619.125 "23.875 "319.125 "€10,189.04
QMARK GUX7504832 Επικίνδυνη θέση θερμαντήρα μονάδας 60 Hz | AE4WDL 5NF06 GUX750483223.875 "840 cfm9.72559019.125 "23.875 "7.519.125 "€11,208.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK GUX20004832 Θερμαντήρας μονάδας επικίνδυνης θέσης 1400 Cfm
€12,892.70 /μονάδα