Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 CFR6S Γυναικείο άκρο ράβδου καρφιού Δεξί 3/8-24 | AB4VAC 20F997

QA1 CFR6S Γυναικείο άκρο ράβδου καρφώματος Δεξί 3/8-24

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4VAC Μοντέλο: CFR6SΣταυρός: 20F997

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Μπάλα52100 χάλυβας σφαιρικός
Ρουλεμάν52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση A3 / 8-24 "
Διάσταση Β0.656 "
Διάσταση C0.906 "
Διάσταση Ε1"
Διάσταση G1.625 "
Διάσταση Η0.812 "
Διάσταση J2.125 "
ΣτέγασηΆνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 22
Μήκος στηρίγματος0.906 "
ΝήμαΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 8-24
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔιάσταση ΗΜπάλαΡουλεμάνΔιάσταση JΣτέγασηΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜήκος στηρίγματοςΤιμή
QA1 NFR3S Γυναικείο στήριγμα ράβδου End Nylon/ptfe Δεξιά #10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE0.5 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα1.375 "ΆνθρακαΠτυχία 130.5 "€14.78
QA1 NFL3S Γυναικείο στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Αριστερά # 10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE0.5 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα1.375 "ΆνθρακαΠτυχία 130.5 "€3.79
QA1 NFR4S Γυναικείο στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe δεξιά 1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE0.687 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα1.687 "ΆνθρακαΠτυχία 160.562 "€16.09
QA1 NFL4S Γυναικείο στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Αριστερά 1 / 4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE0.687 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα1.687 "ΆνθρακαΠτυχία 160.562 "€16.09
QA1 NFR6S Γυναικείο στήριγμα ράβδου Νάιλον / ptfe Δεξιά 3 / 8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE0.812 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα2.125 "ΆνθρακαΠτυχία 120.906 "€18.91
QA1 NFL6S Γυναικείο στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Αριστερά 3 / 8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE0.812 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα2.125 "ΆνθρακαΠτυχία 120.906 "€18.91
QA1 NFR8S Γυναικείο στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Δεξιά 1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE1.062 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα2.781 "ΆνθρακαΠτυχία 121.125 "€24.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 CFR6S Γυναικείο άκρο ράβδου καρφώματος Δεξί 3/8-24
€18.35 /μονάδα