Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 CFL12 Γυναικείο άκρο ράβδου αριστερά 3 / 4-16 | AB4UZC 20F974

QA1 CFL12 Γυναικείο Άκρο Ράβδος Αριστερό 3/4-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4UZC Μοντέλο: CFL12Σταυρός: 20F974
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
€32.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Μπάλα52100 χάλυβας σφαιρικός
Ρουλεμάν52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση A3 / 4-16 "
Διάσταση AA0.750 / 0.752 "
Διάσταση Ε1.75 "
Διάσταση G2.875 "
Διάσταση Η1.562 "
Διάσταση J3.75 "
Διάσταση Ν0.875 "
ΣτέγασηΆνθρακα
Μέσα Dia.0.750 / 0.752 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 24
ΝήμαΑριστερό χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 4-16
ΧαρακτηριστικάΓυναικεία πεδιάδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση AΔιάσταση AAΝήμαΜέγεθος νήματοςΔιάσταση ΕΔιάσταση GΔιάσταση ΗΤιμή
QA1 CFR3 Γυναικείο άκρο ράβδου δεξιά # 10-32 | AB4UYL 20F959 CFR3Πτυχία 20# 10-32 "0.190 / 0.192 "Δεξί χέρι# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€10.07
QA1 CFL3 Γυναικείο άκρο ράβδου Αριστερό #10-32 | AB4UYM 20F960 CFL3Πτυχία 20# 10-32 "0.190 / 0.192 "Αριστερό χέρι# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€9.63
QA1 CFR4 Γυναικείο άκρο ράβδου δεξιά / 1 / 4-28 | AB4UYN 20F961 CFR4Πτυχία 271 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Δεξί χέρι1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€10.09
QA1 CFL4 Γυναικείο άκρο ράβδου αριστερά 1 / 4-28 | AB4UYP 20F962 CFL4Πτυχία 271 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Αριστερό χέρι1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€10.67
QA1 CFR5 Γυναικείο άκρο ράβδου δεξιού 5 / 16-24 | AB4UYQ 20F963 CFR5Πτυχία 225 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Δεξί χέρι5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€11.72
QA1 CFL5 Γυναικείο άκρο ράβδου Αριστερό 5/16-24 | AB4UYR 20F964 CFL5Πτυχία 225 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Αριστερό χέρι5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€11.72
QA1 CFR6 Γυναικείο άκρο ράβδου δεξιό 3 / 8-24 | AB4UYT 20F965 CFR6Πτυχία 223 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Δεξί χέρι3 / 8-241"1.625 "0.812 "€11.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 CFL12 Γυναικείο Άκρο Ράβδος Αριστερό 3/4-16
€32.71 /μονάδα