PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 Μετρητής αντλίας 1000 Cps115v 6 πόδια Κεραμικό | AF6XWA 20LX66

PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 δοσομετρική αντλία 1000 Cps115v 6 πόδια Κεραμικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XWA Μοντέλο: LPH8SA-PTCB-G19Σταυρός: 20LX66

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,047.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία χημικής μέτρησης
Υλικό μπάλαςΚεραμικός
Υλικό σώματοςΧημική ανθεκτική ρητίνη
cc / Ελάχ.1577
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό διαφράγματοςPTFE
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςGFPPL
Ύψος11 "
Hz50/60
Μήκος11 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής25.00 gph
Μέγιστη. Πίεση30 psi
Μέγιστη. Εγκεφαλικά επεισόδια ανά λεπτό125
Μέγιστη. Ιξώδες1000 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής6.00 gpd
Αριθμός ροών1
Τύπος αντλίαςΗλεκτρομαγνητική
Αναπαραγωγικότητα2%
Σφραγίδες και O-RingsGFPPL
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης4 πόδια
Υλικό σωλήνωνPVC / πολυαιθυλένιο
Λόγος μείωσης100:1
Τάση115
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.4965
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8413190000

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: PULSATRON

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 δοσομετρική αντλία 1000 Cps115v 6 πόδια Κεραμικό
€4,047.76 /μονάδα