Μέγεθος μπαταρίας: 11 , Υλικό Caster: Φαινολική , Τύπος Caster: Στροφέας , Χρώμα: Μπλε , Βάθος: 66 " , Μήκος πιρουνιού: 36 " , Πλάτος σέλας πιρουνιού: 14.5 " , Πάχος πιρουνιού: 1.5 " , Πλάτος περόνης: 4" , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Φαινολική , Ύψος λαβής: 40 " , Μήκος λαβής: 40 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης: 18 " , Πλάτος ποδιού: 7.5 " , Μήκος: 66 " , Χρόνος ανύψωσης: 30 sec. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ των ποδιών: 29.5 " , Min. Ύψος πιρουνιού: 3.5 " , Min. Ύψος ανύψωσης: 3.5 " , Min. Εύρος χρόνου: 20 έως 35 δευτ. , Min. Πλάτος μεταξύ διχάλων: 26 " , Min. Πλάτος μεταξύ των ποδιών: 14.5 " , Αριθμός τροχών: 8 , Συνολικό πλάτος περόνης: 26 " , Υλικό πίσω τροχίσκου: Φαινολική , Πλάτος: 39.75 "