VESTIL PMSS-60-AIR Περιστρεφόμενος πέλμα ποδιού PMSS-60-AIR, 4000 ιντσών Ανυψωμένο ύψος, XNUMX Lb. Χωρητικότητα

Είδος: AG8DBE Μοντέλο: PMSS-60-AIR
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,161.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική στοίβα
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.14 1 / 2 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.29 1 / 2 "
Χωρητικότητα4000 lbs.
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
ΧρώμαΜπλε
Βάθος66 "
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού14.5 "
Πάχος πιρουνιού1.5 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος χειρολαβής40 "
λαβή Μήκος40 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος88 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης18 "
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
Μήκος66 "
Ώρα ανύψωσης30 sec.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης105.5
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Κέντρο φόρτωσης22 "
Χαμηλό ύψος3 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού60 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού56.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πιρουνιού3.5 "
Ελάχ. Εύρος χρόνου20 έως 35 δευτ.
ΕπιχείρησηΠαλινδρομικός αέρας, λάδι
Συνολικό πλάτος πιρουνιού26 "
Υψωμένο ύψος60 "
Πίσω Caster Dia.(2) 8" x 3"
Τάση0V
Πλάτος39.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 471.6
Ύψος πλοίου (cm)223.52
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)100.97
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΎψοςHPΠηγή ενέργειαςΤάσηΠεριλαμβάνειΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΤιμή
VESTIL PMSS-50-AC AC Powered Basket/Strack Stacker, 50 ιντσών Ανυψωμένο ύψος, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XKC PMSS-50-AC178 "1.5 hpΗλεκτρικό καλώδιο115V-50 "-€7,521.26
RFQ
VESTIL PMSS-50-DC DC Powered Basket/Strack Stacker, 50 ίντσες Ανυψωμένο ύψος, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XKD PMSS-50-DCΔεν εφαρμόζεται78 "0.5 hpΗλεκτρικό Ασύρματο12VΦορτιστής Μπαταρίας50 "-€7,521.26
RFQ
VESTIL PMSS-60-AC AC Powered Basket/Strack Stacker, 60 ιντσών Ανυψωμένο ύψος, 4000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΧΚΕ PMSS-60-AC188 "1.5 hpΗλεκτρικό καλώδιο115V-60 "-€8,161.19
RFQ
VESTIL PMSS-60-DC DC Powered Basket/skid Stacker, 60 ιντσών Ανυψωμένο ύψος, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XKF PMSS-60-DCΔεν εφαρμόζεται88 "0.5 hpΗλεκτρικό Ασύρματο12VΦορτιστής Μπαταρίας60 "-€8,161.19
RFQ
VESTIL PMSS-50-AIR Περιστροφικός πέλμα στοίβαξης ποδιού αέρα/λαδιού, 50 ίντσες Ανυψωμένο ύψος, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG8DBD PMSS-50-ΑΕΡΑ-78 "--0VΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο9050 "€7,521.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PMSS-60-AIR Περιστρεφόμενος πέλμα ποδιού PMSS-60-AIR, 4000 ιντσών Ανυψωμένο ύψος, XNUMX Lb. Χωρητικότητα
€8,161.19 /μονάδα