PROTO JUSN348 Μετατόπιση κλειδιού Slugging 3 Inch 15-3 / 4 L | AA8XWN 1APR3

PROTO JUSN348 Κλειδί Offset 3 ιντσών 15-3/4 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8XWN Μοντέλο: JUSN348Cross Ref: 1APR3 / 1APN0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€412.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
HandleΌφσετ
Τύπος λαβήςΌφσετ
επικεφαλής Πάχος1.875 "
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Ονομαστικό μέγεθος3"
Αριθμός πόντων12
Όφσετ1.75 "
Συνολικό μήκος15.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠάχοςΟνομαστικό μέγεθοςΌφσετΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO JUSN328 Μετατόπιση κλειδιού Slugging 1-3 / 4 ίντσες 10-1 / 8l | AA8LZW 19C607 Jusn3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm€116.79
PROTO JUSN334 Μετατόπιση κλειδιού Slugging 2-1 / 8 Inch 11 L | AA8LZZ 19C610 Jusn3341-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "€199.78
PROTO JUSN339 Slugging Wrench Offset 2-7 / 16in 14-1 / 2l | AA8MAB 19C612 Jusn3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "€276.82
PROTO JUSN323 Μετατόπιση κλειδιού Slugging 1-7 / 16 ίντσες 8-3 / 8l | AA8XVQ 1APM8 Jusn3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "€98.81
ΠΡΟΤΟ JUSN324 Κλειδί 1-1/2 ίντσας 10 L | AA8XVR 1APM9 Jusn3241.125 "1.5 "1"10 "1.5 "€96.56
PROTO JUSN327 Μετατόπιση κλειδιού Slugging 1-11 / 16 10-1 / 8 L | AA8XVU 1APN1 Jusn3271.125 "1-11 / 16 "1"10.125 "1-11 / 16 "€111.73
PROTO JUSN336 Μετατόπιση κλειδιού Slugging 2-17 / 64 Inch 11 L | AA8XVZ 1APN6 Jusn3361.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "€223.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JUSN348 Κλειδί Offset 3 ιντσών 15-3/4 L
€412.06 /μονάδα