Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΤΟ JUSN324 Κλειδί 1-1/2 ίντσας 10 L | AA8XVR 1APM9

PROTO JUSN324 Κλειδί Offset 1-1/2 ίντσες 10 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8XVR Μοντέλο: JUSN324Cross Ref: 1APM9
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
€96.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
HandleΌφσετ
Τύπος λαβήςΌφσετ
επικεφαλής Πάχος1.125 "
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Ονομαστικό μέγεθος1.5 "
Αριθμός πόντων12
Όφσετ1"
Συνολικό μήκος10 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠάχοςΟνομαστικό μέγεθοςΌφσετΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO JUSN328 Μετατόπιση κλειδιού Slugging 1-3 / 4 ίντσες 10-1 / 8l | AA8LZW 19C607 Jusn3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm€116.79
PROTO JUSN334 Μετατόπιση κλειδιού Slugging 2-1 / 8 Inch 11 L | AA8LZZ 19C610 Jusn3341-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "€199.78
PROTO JUSN339 Slugging Wrench Offset 2-7 / 16in 14-1 / 2l | AA8MAB 19C612 Jusn3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "€276.82
PROTO JUSN323 Μετατόπιση κλειδιού Slugging 1-7 / 16 ίντσες 8-3 / 8l | AA8XVQ 1APM8 Jusn3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "€98.81
PROTO JUSN327 Μετατόπιση κλειδιού Slugging 1-11 / 16 10-1 / 8 L | AA8XVU 1APN1 Jusn3271.125 "1-11 / 16 "1"10.125 "1-11 / 16 "€111.73
PROTO JUSN336 Μετατόπιση κλειδιού Slugging 2-17 / 64 Inch 11 L | AA8XVZ 1APN6 Jusn3361.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "€223.70
PROTO JUSN338 Κλειδί με όφσετ 2-25/64 14-1/2 L | AA8XWA 1APN7 Jusn3381.625 "2-25 / 64 "1.5 "14.5 "2-25 / 64 "€261.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO JUSN324 Κλειδί Offset 1-1/2 ίντσες 10 L
€96.56 /μονάδα