PROTO J9975R Portable Tool Box 20 Πλάτος x 8-1 / 2 Βάθος x 9-1 / 2 Ύψος | AH9LHW 40JC95

PROTO J9975R Φορητή εργαλειοθήκη 20 Πλάτος x 8-1/2 Βάθος x 9-1/2 Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9LHW Μοντέλο: J9975RΣταυρός: 40JC95

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€105.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη
Υλικό κουτιούΑτσάλι
ΧρώμαRed
Οικογένεια χρώματοςRed
Παρουσιάσεις συρταριώνΚανένας
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Σχεδίαση λαβήςΠτυσσόμενο Κορυφή
Εσωτερικό βάθος8.25 "
Μέσα σε ύψος9.25 "
Εσωτερικό πλάτος19.75 "
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός λαβών1
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δίσκων1
Εξωτερικό βάθος8"
Εκτός ύψους9"
Εξωτερικό πλάτος20 "
Συνολικό βάθος8.5 "
συνολικό ύψος9.5 "
συνολικό πλάτος20 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης2133 cu. σε.
Χωρητικότητα βάρους40 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.535
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Proto J9975R είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό φορητό κιβώτιο εργαλείων κατάλληλο για οργάνωση, αποθήκευση και μεταφορά μικρών εργαλείων χειρός όπως κατσαβίδια, κλειδιά, πρίζες, σφυριά και παξιμάδια.
    • Αυτό το κουτί εργαλείων Proto διπλής μανδάλου γενικής χρήσης διαθέτει αφαιρούμενο ατσάλινο ταμπλό, σύστημα κλειδώματος με κλειδαριές, χωρητικότητα αποθήκευσης 2133 κυβικών ιντσών και πτυσσόμενη λαβή.
    • Είναι κατασκευασμένο από βαριά χάλυβα με επίστρωση πούδρας για να παρέχει αντίσταση έναντι γρατσουνιών και διάβρωσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΣχεδίαση λαβήςΕσωτερικό βάθοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα βάρουςΤιμή
PROTO J9977R Φορητό κιβώτιο εργαλείων 19-1 / 2 Πλάτος x 8 Βάθος x 7 Ύψος | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Πτυσσόμενο Κορυφή7.75 "8"7"19.5 "602 cu. σε.10 λίβρες€167.58
PROTO J9969R Φορητό Εργαλειοθήκη, Κόκκινο, Συνολικό ύψος 9-1/2 ίντσες, 3 λαβές | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Πτυσσόμενη πλευρά, Πτυσσόμενη κορυφή8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. σε.75 λίβρες€311.27
PROTO J9971R Φορητή εργαλειοθήκη, φινίρισμα με επίστρωση πούδρας, ύψος 7 ίντσες | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Πτυσσόμενο Κορυφή6.75 "7"7"19 "931 cu. σε.10 λίβρες€101.12
PROTO J5694R Socket Storage Box 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Πτυσσόμενη πλευρά6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. σε.40 λίβρες€206.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J9975R Φορητή εργαλειοθήκη 20 Πλάτος x 8-1/2 Βάθος x 9-1/2 Ύψος
€105.58 /μονάδα