PROTO J9969R Φορητό Εργαλειοθήκη, Κόκκινο, Συνολικό ύψος 9-1/2 ίντσες, 3 λαβές | AH9LJD 40JD14

PROTO J9969R Φορητή εργαλειοθήκη, κόκκινο, συνολικό ύψος 9-1/2 ίντσες, 3 λαβές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9LJD Μοντέλο: J9969RCross Ref: 40JD14

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€311.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη
Υλικό κουτιούΑτσάλι
ΧρώμαRed
Οικογένεια χρώματοςRed
Παρουσιάσεις συρταριώνΚανένας
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Σχεδίαση λαβήςΠτυσσόμενη πλευρά, Πτυσσόμενη κορυφή
Εσωτερικό βάθος8.25 "
Μέσα σε ύψος9.25 "
Εσωτερικό πλάτος25.75 "
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός λαβών3
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δίσκων1
Εξωτερικό βάθος8"
Εκτός ύψους9"
Εξωτερικό πλάτος26 "
Συνολικό βάθος8.5 "
συνολικό ύψος9.5 "
συνολικό πλάτος26 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης2133 cu. σε.
Χωρητικότητα βάρους75 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)71.63
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εργαλειοθήκη γενικού σκοπού που χρησιμοποιείται συνήθως για να διατηρείται οργανωμένη τα εργαλεία
    • Παρέχει προστασία από τη διάβρωση και τις γρατζουνιές
    • Διαθέτει κλειδαριές που κλειδώνουν για ασφαλή αποθήκευση και στιβαρές πλευρικές λαβές για φορητότητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΣχεδίαση λαβήςΕσωτερικό βάθοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧωρητικότητα βάρουςΤιμή
PROTO J9977R Φορητό κιβώτιο εργαλείων 19-1 / 2 Πλάτος x 8 Βάθος x 7 Ύψος | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Πτυσσόμενο Κορυφή7.75 "8"7"19.5 "602 cu. σε.10 λίβρες€167.58
PROTO J9975R Portable Tool Box 20 Πλάτος x 8-1 / 2 Βάθος x 9-1 / 2 Ύψος | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Πτυσσόμενο Κορυφή8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. σε.40 λίβρες€105.58
PROTO J9971R Φορητή εργαλειοθήκη, φινίρισμα με επίστρωση πούδρας, ύψος 7 ίντσες | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Πτυσσόμενο Κορυφή6.75 "7"7"19 "931 cu. σε.10 λίβρες€101.12
PROTO J5694R Socket Storage Box 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Πτυσσόμενη πλευρά6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. σε.40 λίβρες€206.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J9969R Φορητή εργαλειοθήκη, κόκκινο, συνολικό ύψος 9-1/2 ίντσες, 3 λαβές
€311.27 /μονάδα