Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB1DIV Divider 1 Gang PolyTrak (R) | AB2JFX 1MBN3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB1DIV Divider 1 Gang PolyTrak(R)

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JFX Μοντέλο: PDB1DIVCross Ref: 1MBN3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDivider 1 συμμορία
ΧρώμαΓραφείο Λευκό
Ύψος1.4 "
Μήκος2.79 "
ΥλικόPVC
Τύπος αγώνωνΜη μεταλλικό
ΥποκατηγορίαΔιαβήτης
Πλάτος0.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8302496055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΥποκατηγορίαΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12LF Στρογγυλό κουτί PolyTrak (R) | AB2JFT 1MBL8 PDB12LF1.29 "Στρογγυλό κουτί5.31 "Κουτιά-€30.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12S Standard Box 1 Gang PolyTrak (R) | AB2JFU 1MBL9 PDB12S4.9 "Τυποποιημένη συμμαχία 1 κουτιού3.25 "Κουτιά1.78 "€16.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12TGD Divided Box 2 Gang PolyTrak (R) | AB2JFV 1MBN1 PDB12TGD4.9 "Συμμετοχή διαιρούμενου κουτιού 25.06 "Κουτιά2.44 "€36.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB12TGLV Undivided Box 2 Gang PolyTrak (R) | AB2JFW 1MBN2 PDB12TGLV4.9 "Συμμορία αδιαίρετου κουτιού 25.06 "Κουτιά2.44 "€22.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB2DIV Divider 2 Gang PolyTrak (R) | AB2JFY 1MBN4 PDB2DIV2.76 "Divider 2 συμμορία4.62 "Διαβήτης0.94 "€20.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1EC End Caps Prem-Trak (R) | AB2JGK 1MBP7 PP1EC0.84 "Τέλος κάλυμμα0.77 "Καπέλα1"€2.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1EEBC Εξωτερικό αγκώνα Prem-Trak (R) | AB2JGL 1MBP8 PP1EEBC1.03 "Εξωτερική βάση αγκώνα και κάλυμμα4.47 "Αγκώνες-€8.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PDB1DIV Divider 1 Gang PolyTrak(R)
€8.30 /μονάδα