Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κατσαβίδι PROTO J9351 Multi-bit, 4-Pc., 5-in-1, Γενικής Χρήσης, Συνολικό μήκος 7-1/4 ίντσες | CD3AWP 45JU24

PROTO Κατσαβίδι J9351 Multi-Bit, 4-Pc., 5-in-1, Γενικής Χρήσης, Συνολικό μήκος 7-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3AWP Μοντέλο: J9351Διασταύρωση: 45JU24
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
€19.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι πολλαπλών bit
Τύπος συγκράτησης bitΜαγνητική γρήγορη αλλαγή
Στυλ BitΦίλιπς, με σχισμές
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Τύπος οδηγού5-σε-1
φινίρισμαChrome
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
Χειρισμός υλικούΠολλαπλά συστατικά
ΜονωμέναΟχι
ΥλικόS2 Steel
Μη πάρκινγκΟχι
Αριθμός κομματιών4
Συνολικό μήκος7.25 "
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
ΚαστάνιαΟχι
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Τύπος στελέχουςΣτερεά
Περιλαμβάνονται μεγέθηPH1 x 4R-5T Κουλοχέρηδες, PH2 x 6R-8T Κουλοχέρηδες
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Ομάδα στυλ συμβουλώνΔιασταυρούμενο σημείο, με αυλακώσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣχεδίαση λαβήςΕίδοςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
Σετ μπιτ κατσαβιδιών PROTO J61929 | AA9UVR 1FR28 J619291 / 4 "πλαστικόςΚατσαβίδι πολλαπλών bit288"Κράμα χάλυβαΣυμπλέκτης 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", Socket Heads 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40€138.97
PROTO J9224 Κατσαβίδι Σετ Bit Μαγνητικό 5 τεμ. | AD8QUQ 4LV31 J92241 / 4 "πλαστικόςΚατσαβίδι πολλαπλών bit511 5 / 16 "Κράμα χάλυβαPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"€31.63
PROTO J9320 Κατσαβίδι σετ κομματιών 5 τεμ. | AD8QUR 4LV34 J93201 / 4 "πλαστικόςΚατσαβίδι πολλαπλών bit58.75 "Κράμα χάλυβαPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"€89.67
PROTO J9322 Κατσαβίδι σετ κομματιών 11 σελ. | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "πλαστικόςΚατσαβίδι πολλαπλών bit127"Κράμα χάλυβαPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"€97.81
Κατσαβίδι πολλαπλών μπιτ PROTO J9325, #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 Μέγεθος άκρου | CT8EUR 787D10 J9325--Κατσαβίδι πολλαπλών bit----€83.11
PROTO J93111 Κατσαβίδι πολλαπλών μπιτ, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Μέγεθος άκρου, 8 άκρες, 7 1/4 ίντσα Συνολικό μήκος | CT8EUT 45JU26 J93111--Κατσαβίδι πολλαπλών bit----€24.29
PROTO J93101 Κατσαβίδι πολλαπλών μπιτ, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Μέγεθος άκρου, 8 άκρες, 7 1/4 ίντσα Συνολικό μήκος | CT8EUU 45JU25 J93101--Κατσαβίδι πολλαπλών bit----€25.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO Κατσαβίδι J9351 Multi-Bit, 4-Pc., 5-in-1, Γενικής Χρήσης, Συνολικό μήκος 7-1/4 ίντσες
€19.23 /μονάδα