PROTO Κατσαβίδια πολλαπλών bit


Τα κατσαβίδια πολλαπλών μπιτ Proto χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές DIY, γενική συντήρηση, συναρμολόγηση, ηλεκτρολογικές εργασίες και επισκευές αυτοκινήτων. Αυτά τα κατσαβίδια με καστάνια είναι ιδανικά για εργασίες στερέωσης, προσφέροντας ευελιξία, ευκολία και αποτελεσματικότητα.

Φίλτρα
Τέλος: Chrome , Υλικό λαβής: Πολλαπλά συστατικά , Μόνωση: Οχι , Μη παρκάρισμα: Οχι , Κύρια εφαρμογή: Γενικού σκοπού , Τύπος κορμού: Στερεά , Δυνατότητα πρόσδεσης: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση) , Ομάδα στυλ συμβουλών: Διασταυρούμενο σημείο, με αυλακώσεις
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣχεδίαση λαβήςΕίδοςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
J93111
--Κατσαβίδι πολλαπλών bit----€24.29
B
J9325
--Κατσαβίδι πολλαπλών bit----€66.94
C
J61231
--Σετ κατσαβιδιών πολλαπλών bit----€174.56
D
J93101
--Κατσαβίδι πολλαπλών bit----€25.54
E
J9326
--Κατσαβίδι πολλαπλών bit----€174.10
F
J9224
1 / 4 "πλαστικόςΚατσαβίδι πολλαπλών bit511 5 / 16 "Κράμα χάλυβαPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"€31.63
G
J9322
1 / 4 "πλαστικόςΚατσαβίδι πολλαπλών bit127"Κράμα χάλυβαPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"€97.81
H
J9320
1 / 4 "πλαστικόςΚατσαβίδι πολλαπλών bit58.75 "Κράμα χάλυβαPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"€89.67
I
J61929
1 / 4 "πλαστικόςΚατσαβίδι πολλαπλών bit288"Κράμα χάλυβαΣυμπλέκτης 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", Socket Heads 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40€138.97
J
J9351
5 / 16 "ΜαξιλαροθήκηΚατσαβίδι πολλαπλών bit47.25 "ΑτσάλιPH1 x 4R-5T Κουλοχέρηδες, PH2 x 6R-8T Κουλοχέρηδες€19.23

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν μαξιλαράκι / πλαστική λαβή για εργονομικό χειρισμό και εύκολο χειρισμό.
  • Αυτά τα κατσαβίδια με καστάνια Proto έχουν στέλεχος από κράμα χάλυβα / χάλυβα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Διατίθενται σε 4,5, 12 και 28 τεμάχια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.
  • Αυτά τα κατσαβίδια είναι εξοπλισμένα με οδηγούς τύπου Clutch, Phillips, Robertson, με τετράγωνη εσοχή, σχισμές, κεφαλές υποδοχής, Torx, PH και nutsetters διαφόρων μεγεθών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω το κατσαβίδι Proto;

  • Βεβαιωθείτε ότι έχει τους απαραίτητους τύπους και μεγέθη bit για τις εργασίες σας.
  • Αναζητήστε ένα ανθεκτικό και καλοφτιαγμένο εργαλείο.
  • Ελέγξτε για εργονομικές λαβές για άνετη χρήση.
  • Εξετάστε την ενσωματωμένη αποθήκευση bit για ευκολία.
  • Επιλέξτε αξιόπιστες μάρκες για αξιοπιστία.

Μήπως Raptor Supplies προσφέρετε άλλα κατσαβίδια από την Proto;

Ναι, οι πελάτες που αναζητούν άλλα κατσαβίδια μπορούν να επιλέξουν Κατσαβίδια έτοιμα για πρόσδεση, Κατσαβίδια Proto offset και Κατσαβίδια Proto torque.

Πώς καθαρίζω και συντηρώ τα κατσαβίδια Proto multi-bit;

  • Αφαιρέστε τη σκόνη και τα υπολείμματα με μια βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα.
  • Εφαρμόστε ένα ελαφρύ στρώμα λιπαντικού σε κινούμενα μέρη για ομαλή λειτουργία.
  • Ελέγχετε τακτικά τα κομμάτια για φθορά ή ζημιά και αντικαθιστάτε τα εάν χρειάζεται.
  • Καθαρίστε και διατηρήστε τις λαβές για άνετο κράτημα.
  • Αποθηκεύστε σε στεγνό, καθαρό μέρος για να αποφύγετε τη διάβρωση ή τη ζημιά.
  • Επιθεωρείτε περιοδικά ολόκληρο το εργαλείο για σημάδια φθοράς ή δυσλειτουργίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;