Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J9224 Κατσαβίδι Σετ Bit Μαγνητικό 5 τεμ. | AD8QUQ 4LV31

PROTO J9224 Σετ μύτης κατσαβιδιών Magnetic 5 τεμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QUQ Μοντέλο: J9224Cross Ref: 4LV31
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
€31.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι πολλαπλών bit
Τύπος συγκράτησης bitΜαγνητικός
Στυλ BitΕνιαίος τελικός
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Τύπος οδηγού4-σε-1
φινίρισμαChrome
Σχεδίαση λαβήςπλαστικός
Αριθμός κομματιών5
Συνολικό μήκος11 5 / 16 "
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
ΚαστάνιαΟχι
Υλικό στελέχουςΚράμα χάλυβα
Τύπος στελέχουςΣτερεά
Περιλαμβάνονται μεγέθηPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣχεδίαση λαβήςΕίδοςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
Σετ μπιτ κατσαβιδιών PROTO J61929 | AA9UVR 1FR28 J619291 / 4 "πλαστικόςΚατσαβίδι πολλαπλών bit288"Κράμα χάλυβαΣυμπλέκτης 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", Socket Heads 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40€138.97
PROTO J9320 Κατσαβίδι σετ κομματιών 5 τεμ. | AD8QUR 4LV34 J93201 / 4 "πλαστικόςΚατσαβίδι πολλαπλών bit58.75 "Κράμα χάλυβαPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"€89.67
PROTO J9322 Κατσαβίδι σετ κομματιών 11 σελ. | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "πλαστικόςΚατσαβίδι πολλαπλών bit127"Κράμα χάλυβαPhillips # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"€97.81
Κατσαβίδι PROTO J9351 Multi-bit, 4-Pc., 5-in-1, Γενικής Χρήσης, Συνολικό μήκος 7-1/4 ίντσες | CD3AWP 45JU24 J93515 / 16 "ΜαξιλαροθήκηΚατσαβίδι πολλαπλών bit47.25 "ΑτσάλιPH1 x 4R-5T Κουλοχέρηδες, PH2 x 6R-8T Κουλοχέρηδες€19.23
Κατσαβίδι πολλαπλών μπιτ PROTO J9325, #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 Μέγεθος άκρου | CT8EUR 787D10 J9325--Κατσαβίδι πολλαπλών bit----€66.94
PROTO J93111 Κατσαβίδι πολλαπλών μπιτ, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Μέγεθος άκρου, 8 άκρες, 7 1/4 ίντσα Συνολικό μήκος | CT8EUT 45JU26 J93111--Κατσαβίδι πολλαπλών bit----€24.29
PROTO J93101 Κατσαβίδι πολλαπλών μπιτ, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Μέγεθος άκρου, 8 άκρες, 7 1/4 ίντσα Συνολικό μήκος | CT8EUU 45JU25 J93101--Κατσαβίδι πολλαπλών bit----€25.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J9224 Σετ μύτης κατσαβιδιών Magnetic 5 τεμ
€31.63 /μονάδα