Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J6121NMF Ροπόκλειδο καντράν, 50 - 250 N m, Μέγεθος κίνησης 1/2 ίντσας | AA8YEF 1ART1

PROTO J6121NMF Ροπόκλειδο καντράν, 50 - 250 N m, Μέγεθος κίνησης 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YEF Μοντέλο: J6121NMFCross Ref: 1ART1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€383.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια+/- 4% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΔιαθέσιμο κατόπιν αιτήματος από τον κατασκευαστή
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ηλεκτρικό φως / τόνοςΟχι
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Τύπος λαβήςΣκέτη
επικεφαλής ΤύποςΣταθερό
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος21.5 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας5.0 πόδια.-lb.
Κύρια κλίμακα κλίμακας0 έως 175 ft.-lb.
Επαναφορά τύπουΒελόνα μνήμης
ΠεριστροφήCW / CCW
Αύξηση δευτερεύουσας κλίμακας5.0 Nm
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας0 έως 250 Nm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ροπής και την παροχή ποιοτικού ελέγχου όσον αφορά την παρακολούθηση και την επαλήθευση ροπής
    • Κατασκευάζεται με όλα τα εξαρτήματα μεταφοράς ροπής χάλυβα ή αλουμινίου
    • Βαθμονόμηση ακριβής έως +/- 4% της ένδειξης ροπής και στις δύο κατευθύνσεις στο 20% έως 100% της πλήρους κλίμακας
    • Ο σχεδιασμός κίνησης στρέψης υψηλής από κράμα παρέχει ακλόνητη ακρίβεια
    • Εύκολη ανάγνωση, μέτρηση υψηλής αντίθεσης / αγγλική κλίμακα με δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
    • Παρέχεται με σειριακό αριθμό με λέιζερ για ανιχνευσιμότητα
    • NIST (Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας) ανιχνεύσιμη πιστοποίηση CW που παρέχεται με κάθε γαλλικό κλειδί

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΤιμή
Κλειδί ροπής PROTO J6121F 175 πόδια-lb. 1/2 ίντσα Dr | AA8YDW 1ARR1 J6121F+/- 4% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακαςΟχι0 έως 175 ft.-lb.€415.50
Κλειδί ροπής PROTO J6125F 250 ποδιών-λίβρες. 1/2 ίντσα Dr | AA8YDX 1ARR2 J6125F+/- 3% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακαςΟχι0 έως 250 ft.-lb.€430.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6121NMF Ροπόκλειδο καντράν, 50 - 250 N m, Μέγεθος κίνησης 1/2 ίντσας
€383.96 /μονάδα