Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κλειδί ροπής PROTO J6125F 250 ποδιών-λίβρες. 1/2 ίντσα Dr | AA8YDX 1ARR2

PROTO J6125F Ροπόκλειδο καντράν 250 πόδια-λίβρες. 1/2 ίντσας Dr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YDX Μοντέλο: J6125FCross Ref: 1ARR2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€430.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια+/- 3% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ηλεκτρικό φως / τόνοςΗλεκτρικό φως και βομβητής
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Τύπος λαβήςΣκέτη
επικεφαλής ΤύποςΣταθερό
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος21.5 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας5.0 πόδια.-lb.
Κύρια κλίμακα κλίμακας0 έως 250 ft.-lb.
Επαναφορά τύπουΒελόνα μνήμης
ΠεριστροφήCW / CCW
Αύξηση δευτερεύουσας κλίμακας1.0 m kg
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας0 έως 35 m kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9665
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λαβές επέκτασης (Όχι)
    • Βελόνα μνήμης (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΤιμή
Κλειδί ροπής PROTO J6121F 175 πόδια-lb. 1/2 ίντσα Dr | AA8YDW 1ARR1 J6121F+/- 4% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακαςΟχι0 έως 175 ft.-lb.€415.50
PROTO J6121NMF Ροπόκλειδο καντράν, 50 - 250 N m, Μέγεθος κίνησης 1/2 ίντσας | AA8YEF 1ART1 J6121NMF+/- 4% της ροπής ανάγνωσης CW / CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακαςΔιαθέσιμο κατόπιν αιτήματος από τον κατασκευαστή0 έως 175 ft.-lb.€383.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6125F Ροπόκλειδο καντράν 250 πόδια-λίβρες. 1/2 ίντσας Dr
€430.36 /μονάδα